64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 ベゼルサイズ(mm)Φ18 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm)Φ24 機械的寿命(万回)25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 定格通電電流(A)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(鍵付) 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm)□24 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP65(IEC 60529) 形状丸形 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状鍵操作形 操作方式各位置停止式(手動) 耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB6MKシリーズ
種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 動作方式セレクタ 取付穴径(Φmm)18.2
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)



1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8Kシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:黒
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-2BEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

動作方式各位置停止 保護構造IP65 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)16 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ
1台
3,198 税込3,518
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LB8MKシリーズ
種類非照光式 動作方式セレクタ ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)18.2×24.2 保護構造IP65 種別鍵付セレクタスイッチ ベゼル色:メタル調
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-31DEシリーズ
取付穴径(Φmm)12 ベゼルサイズ(mm)Φ28 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造IP66 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 鍵抜け中抜け 接点材質銀接点
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-31Gシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-31GEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け左抜け
1個
3,798 税込4,178
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-32Dシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け中抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-2CEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け右抜け
1個
3,698 税込4,068
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW4K-2AEシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け全抜け
1個
4,698 税込5,168
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-33Dシリーズ
取付穴径(Φmm)12 ベゼルサイズ(mm)Φ28 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造IP66 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 鍵抜け中抜け 接点材質銀接点
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)CW1K-32Cシリーズ
保護構造IP66 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 取付穴径(Φmm)12 接点材質銀接点 ベゼルサイズ(mm)Φ28 鍵抜け中・右抜け
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

関連キーワード