カテゴリ
- 制御機器(94)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(14)
- AMPHENOL(69)
- BIGM(丸山製作所)(1,103)
- MAZDA(マツダ)(1,193)
- onsemi(64)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- SMC(477)
- YAMAHA(ヤマハ)(259)
- エスコ(261)
- オカムラ(岡村製作所)(433)
- スバル(287)
- トヨタ(161)
- ニッサン(192)
- ホンダ(358)
- ミツビシ(359)
- 三木プーリ(113)
- 三菱ふそう(319)
- 三菱電機(88)
- 水本機械製作所(65)
- ブランドをもっと見る
「a-23」の検索結果

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷仕様角胴種類照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から32日以内出荷仕様角胴形状長角形(よこ列)種類非照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)
IDEC(和泉電気)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)5日以内出荷から51日以内出荷1c・1a・2c・2a接点から選択可能。1c・1a接点は、高容量タイプも完備。高い接触信頼性を実現するツイン接点タイプ(RJ22V)もご用意。(最小適用負荷:DC1V・100μA)。幅12.7mmの小形サイズで高接点許容電流。RJ1V(1極用):12A/16ARJ2V(2極用):8A。IDEC独自の復帰ばね構造による優れた耐久性。フラックスタイト構造。ロイド、DNV船級規格型式認定取得
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)5日以内出荷質量(g)約19保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)動作時間15ms以下電気的耐久性【AC負荷】20万回以上(開閉頻度1800回/時)、【DC負荷】10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi許容電圧範囲【a接点】AC250V / DC125V使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐振動(耐久)(Hz)10~55(片振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)【a接点側】200【b接点側】100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエット LBシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から32日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2