41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)




1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)





IDEC(和泉電気)EC1Aシリーズ
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)500 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて) 防爆構造Ex d ⅡB T4 耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


関連キーワード