32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2 彫刻範囲(mm)□12 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 取付穴径(Φmm)18.2 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ ベゼル色:メタル調 照光種別LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)



保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (347種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)


1台
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 動作方式モメンタリ 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22.3
1台
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)





1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形リング照光) 取付穴径(Φmm)22.3 保護構造IP65 種別照光押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)250 照光種別LED 本体形状分離形
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)