カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 三菱ふそう(95)
  • スバル(71)
  • BOURNS(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • ホンダ(25)
  • SPARKFUN(21)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • トヨタ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ミツビシ(9)
  • KEMET(8)
  • ニッサン(7)
  • RS PRO(7)
  • DENALI(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • brembo(3)
  • DESCO(3)
  • カップス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arns」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
    種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。
    種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作部色色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付 IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色定格通電電流(A)10色(ツマミ)耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上
  • ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数3(コンタクトブロック)接点構成(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様金接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
  • ゴムベローズ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)

    ゴムベローズ (モノレバースイッチ用)

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ニトリルゴム操作部モノレバースイッチ
  • ツマミ (モノレバースイッチ用) IDEC(和泉電気)

    ツマミ (モノレバースイッチ用)

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様Φ22球材質ポリアセタール主な用途ARN/ARNS形用
  • Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    t=1.2mm
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    108日以内出荷
    種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)接点構成1a動作方式(上)自己保持/(下)自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作部色色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・下