カテゴリ
- バイク純正部品(6,739)
- トラック純正部品(3,179)
- 自動車純正部品(2,560)
- 農業機械(436)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
- 制御機器(263)
- バイク部品(119)
- パソコン/周辺機器(109)
- 学童・教育用品(80)
- 科学研究・開発用品(67)
- 安全保護具(67)
- 作業服(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- メカニカル部品(21)
- 電気材料(18)
- 事務用品(18)
- 機構部品(16)
- 測定用品(16)
- 医療(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 切削工具(14)
- カー用品(13)
- 安全標識(12)
- オフィス家具(11)
- 住設機器(11)
- 厨房用品(10)
- 防災用品(9)
- 物流用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 空圧工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 家電(6)
- 自動車補修部品(5)
- 手袋(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自転車部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 食品・飲料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(7,264)
- 三菱ふそう(3,714)
- ミツビシ(483)
- MAZDA(マツダ)(475)
- スバル(413)
- SMC(384)
- トヨタ(271)
- ニッサン(179)
- 日野自動車(91)
- SPARKFUN(69)
- メディアカバーマーケット(64)
- RS PRO(62)
- ツヨロン(藤井電工)(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
- BOURNS(48)
- brembo(47)
- KEMET(41)
- SKC(環境測定)(30)
- レイ・アウト(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「arn」の検索結果

Φ30シリーズ ARN形 モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。種類長レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN・ARNS形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷モノレバースイッチ(ARN・ARNS形)は、4つの動作を1本のレバーで自由自在にコントロールできる4方向操作スイッチです。種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)取付穴径(Φmm)30.5レバー色黒操作部色黒色(ツマミ)黒機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ インターロック付
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷種類インターロック付使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から3日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
ARN形モノレバースイッチ 長レバータイプ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類長レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数4(コンタクトブロック)接点構成1a1b耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・左
ARN形モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷色【ツマミ】黒、【レバーの握り】黒種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数3(コンタクトブロック)接点構成(上)1a/(右)2a/(下)1a/(左)2a耐電圧AC2,500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-25~+50(氷結しないこと)動作方式(上)自己保持/(右)自動復帰/(下)自己保持/(左)自動復帰定格通電電流10A保存温度(℃)-35~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V メガ)接点仕様金接点機械的寿命50万回以上色(ツマミ)黒電気的寿命50万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・右・下・左
Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY
AMPHENOL¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
ARN-DP2 2枚重ね用オプションねじ
LAMP(スガツネ工業)¥49税込¥541セット(4本)4日以内出荷オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
エアコン用リモコン
オーム電機(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリムで大画面よく使う操作ボタンをまとめました大きな文字でとても見やすい主要13メーカー対応質量(g)約70(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×136×17使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)適合メーカーパナソニック(PANASONIC)(ナショナル)/1988年製~、サンヨー(SANYO)/1996年製~、日立(HITACHI)/1994年製~、三菱電機(MITSUBISHI)/1993年製~、三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)/1994年製~、ダイキン(DAIKIN)/ 1996年製~、シャープ(SHARP)/1997年製~、長府(CHOFU)/一部対応、東芝(TOSHIBA)/1994年製~、コロナ(CORONA)/1999年製~、富士通ゼネラル(FUJITSU)/1994年製~、フナイ(FUNAI)/1998年製~、LG/1996年製~
エルロン専用ディスタンスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥89~税込¥98~1個3日以内出荷から4日以内出荷オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)適合ARN-SZ材質ポリアセタール(POM)色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エアコン用リモコン 汎用 16メーカー対応 タイマー機能付
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷主要16メーカー対応の汎用エアコンリモコン。よく使うボタンをまとめたシンプル設計。コンパクトサイズで持ちやすく操作しやすい。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換に対応。温度・風量・風向(上下左右)の調節が可能。入/切タイマー設定が可能。メモリーバックアップ機能付き対応製品エアコン幅(mm)47高さ(mm)129奥行(mm)22電源乾電池使用電池単4×2適合メーカー16通信距離(m)6タイマー機能あり
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアコン用リモコン LEDライト付き
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本質量(g)約125(電池含まず)外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)有効距離(m)約6(障害物のない場合)
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
アルネスクランプ
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型軽量で着脱も容易、1個で何種類もの治工具に兼用できます。12mmの早送り範囲で、応用範囲が広く治工具をシンプルに設計できます。締付け範囲が1.5mmありますので、公差1mmまでの加工物なら安全にクランプできます。最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重530N時)トラスコ品番805-4315材質ハウジング:スチール(STPT370) 焼付塗装 シルバーグレー、スリーブ:スチール(STPG370) 黒染め、レバー部:S45C 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 レッド
エビ リベッター M用ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
オリンピアステー AILERON(エルロン)
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
アルミフレーム System50 用アングルブラケット
青木精密工業¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5色シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System40 用アングルブラケット
青木精密工業¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
エビ リベッター ノーズピース大
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
アルミフレーム System30 用アングルブラケット
青木精密工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個欠品中裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン。主要16メーカー対応。予約タイマー機能付き。メモリーバックアップ機能付き。バックライト付き液晶画面。暗闇でも光る蓄光ボタン。センサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる。・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯。・ ONモード…常時点灯。電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月。・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯。≪エアコン用リモコン≫。有効距離:約6m(障害物のない場合)。対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~。≪明暗・人感センサーライト≫。光源:LED×6個(交換不可)。全光束:約17ルーメン。人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)
...