12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

動作方式プッシュロックターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(特大形ガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- ケーブル長(m)- 材質(レンズ)- 材質(パッキン)- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 挿抜回数- 相対湿度(%RH)-
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT 質量(kg)約2.1 取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm) 外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D) 保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13 消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2) 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)30以下 絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間) 動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食性ガスなきこと 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 色(本体)ブラック 保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷


関連キーワード