カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • IKO(日本トムソン)(63)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • NTN(エヌティーエヌ)(56)
  • SIEMENS(59)
  • SMC(927)
  • StarTech.com(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(436)
  • エスコ(62)
  • ゴールドメダル(42)
  • テラモト(35)
  • ホンダ(83)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(250)
  • 三桂製作所(26)
  • 大阪魂(51)
  • 鈴木ブロンズ継手(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF2B形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP65
  • FS1B形 セーフティコントローラ IDEC(和泉電気)

    FS1B形 セーフティコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    24パターンの国際安全規格認証済み安全制御ロジックを内蔵。部分停止制御やモード切替などすぐ使える定番ロジック。接点やセンサなどが接続できるユニバーサル入力
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNK形 キー付ハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    UCシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷から37日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30 IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ インターロック付カムスイッチ Φ30

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCR3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCR3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から27日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACQ3シリーズ IDEC(和泉電気)

    ACQ3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    保護構造IP65段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • UCJ3シリーズ IDEC(和泉電気)

    UCJ3シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
  • ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    16日以内出荷
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACJ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACJ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    20日以内出荷
    保護構造IP65段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点回路C3002機械的寿命50万回以上位置【押引】L123操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    24日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット EC形 カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    種類電力調整器ハンドル色黒