カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(4)
  • Aratas(旧:omron)(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • CHINO(チノー)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(17)
  • omron(オムロン)(42)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SMC(22)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(21)
  • TDKラムダ(6)
  • TOA(5)
  • XP POWER(11)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • オリエンタルモーター(7)
  • コーセル(26)
  • 三菱電機(57)
  • 共立電子産業(7)
  • 富士電機(13)
  • 警子ちゃん(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v 0.5a」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から69日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • その他部材 IDEC(和泉電気)

    その他部材

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    4日以内出荷から69日以内出荷
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式(表示灯付)
  • NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    24日以内出荷から52日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ(電流引外し)耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式ロッカー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • HS6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    32日以内出荷から64日以内出荷