LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)
入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)
接地D種接地(第3種接地)
耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
入力東京センサ製感圧スイッチ(4線式 / 2線式終端抵抗付き)
保護等級IP20(IEC60529)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×115
設置場所温度:-10~50℃(氷結、結露なきこと)
終端抵抗適合:510Ω
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)
最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]
最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]
定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)
接点最大許容電圧(V)AC400/DC125
接点最大許容電流(A)6
接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485
質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)
外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)
保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)
消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)
定格電圧(V)DC24
画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色
操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ
許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8
振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))
突入電流(A)20以下
絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間
動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)
衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)
保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)
許容瞬時停電時間(ms)10以下
耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)
動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回
使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
¥92,980
税込¥102,278
81日以内出荷
関連キーワード