ブランド: IDEC(和泉電気)出荷目安: 翌々日以内すべて解除
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Idec インターフェイスリレー 24V dc RV8 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
6 mm インターフェイスリレーの Idec RV8 シリーズは、汎用リレー要件に適したコンパクトなソリューションです。ソリッドステートモデルで使用できるようになった RV8 シリーズインターフェイスリレーは、 PLC や電子システム、産業オートメーション、パネルメーカー、アセンブリマシン用途、及びコンパクトなスペースに高スイッチング機能を必要とするその他の用途に最適です。クラス I 、ディビジョン 2 、クラス I 、ゾーン 2 の危険場所オプション ソリッドステートリレータイプもあります RoHS対応 UL/c-UL 認定
仕様 取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RV8 電圧(V) 【コイル】DC24 接点構成 SPDT RoHS指令(10物質対応) 対応
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気) 当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色 (ライト出力)緑 定格電圧(V) 24 口金 BA9 光度(mcd) 200 アズワン品番 65-7240-66 直径(mm) 10.6 チップタイプ マルチチップ
止め金具 IDEC(和泉電気) 当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気) 当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気) 当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
Sシリーズ端子台 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V) 800 電線断面積(mm2 ) 2.5
TWシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 112日以内出荷
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
6系統の安全入力が可能
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
接点数 即断C:3 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能
国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置
(IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。
操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが
キャンセルされます。
IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を
監視します
接点数 即断C:2 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能
出力にNC接点あり
接点数 即断C:2 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷
安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ
オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回
路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ
とにより、オペレーターと機械の両方を保護します
安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
接点数 即断C:3 タイプ 標準タイプ 電源電圧(V) 24 最小設定電流(mA) 10 最小使用電流(mA) 10 関連資料 (2.05MB)
USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気) (3件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
質量(g) 約70 文字種別 UTF-8/ASCII/Shift-JIS/GB2312/ISO8859-1 定格電圧(V) DC24 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) DC50 保護等級 IP65F/IP67F 最大消費電力(W) 2.4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 相対湿度 保存:10~95(ただし、結露しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 周囲湿度(%RH) 使用:10~95(ただし、結露しないこと) 通信機能 Modbus TCP Server 突入電流(A) 25以下 周囲温度(℃) 使用:-25~+55(ただし、氷結しないこと)、保存:-40~+80(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min) AC500
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~特価
1箱(10個)
当日出荷 から 81日以内出荷
海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気) 5日以内出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 鍵抜け 右抜け(左不抜け) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気) 5日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V) AC/DC24 形状 角 取付穴径(Φmm) 角穴18.2
HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気) (3件のレビュー) 当日出荷
仕様 Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65 端子形状 Push-in端子 定格絶縁電圧(V) 30 定格電流(A) 0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~50(ただし、氷結しないこと) 使用電圧範囲(V) DC10.8~26.4 動作 断続音 耐電圧(V/min) 充電部と接地金属間:AC1000 定格使用電圧(V) DC12~24 使用周囲湿度(%RH) 20~85(ただし、結露しないこと)
HWシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 丸 光源 LED 仕様 Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応 保護構造 IP65
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作部形状 レバー形 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000