動作特性プッシュロックプルorターンリセット
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
定格使用電流(A)5
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
種類その他アクセサリ
保護構造IP20
ケーブル長(m)100未満
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング間隔:300ms
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
時計機能付
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
保護構造IP20
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795~1080
相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接続端子ヨーロッパ形端子台
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
端子形状M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)
定格通電電流(A)5
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。
機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。
丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付
小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)
種別ゴムカバー付
質量(g)約9
保護構造IP65(IEC 60529)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
接点構成3ポジションスイッチ:2
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)125
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)1.5
汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
光源LED
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
定格通電電流(A)3
端子強度(N)20以上
端子形状はんだづけ端子
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
端子強度(N)20以上
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140)
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
コンジット口サイズM16(コネクタ付属)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造端子部:IP20(IEC60529)
接点構成2a-2b
端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)
定格絶縁電圧(V)300
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
接点材質銀接点
短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
定格通電電流(A)10
操作部形状レバー形
操作方式各位置停止式(手動)
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ベゼル色黒
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
接点構成3ポジションスイッチ:2
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)
適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)125
適合電線(mm2)0.5以下(1本)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性10万回以上
条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)1.5
汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)
定格通電電流(A)3
開閉頻度(回/時)1200
推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)
推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)
定格使用電圧(V)30/125
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード