カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(77)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • omron(オムロン)(47)
  • CKD(39)
  • Qlight(36)
  • 水本機械製作所(19)
  • エスコ(18)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • ジンナイ(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 未来工業(13)
  • 岩田製作所(10)
  • コガネイ(10)
  • BOURNS(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 椿本チエイン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-24a」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (長角形3方向バリヤ付) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形3方向バリヤ付)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(3方向バリア)取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から28日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(4方向バリア付)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
GT5P形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5P形 小形タイマIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から28日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から28日以内出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から42日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
種類安全リレー
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB8LシリーズIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ  (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
ベゼル色:黒
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形 Φ30大型レンズ)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から98日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)動作方式モメンタリ照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
LBW7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7LシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
LBW6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6LシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から98日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□24.5
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から28日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED