「l12a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:アンバー●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1520
アズワン品番65-7798-52
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
材質(本体)ポリアリレート樹脂
品名レンズ
接点構成-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
材質(パッキン)-
操作部形状-
操作部色-
色(本体)-
コンタクト数-
入数5個
材質(ベゼル)-
挿抜回数-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
主な用途ユニット用
外観丸突形
仕様-
適合-
材質(本体)-
品名-
外形寸法(mm)-
保護構造-
レンズ色-
レンズ形状-
接点構成-
ケーブル長(m)-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)-
照光種別-
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
材質(レンズ)-
耐振動(誤動作)-
接点材質-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
材質(パッキン)-
操作部形状-
操作部色-
色(本体)-
コンタクト数-
入数-
材質(ベゼル)-
挿抜回数-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
相対湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
種類パワーリレー
接点構成1c
端子形状プラグイン端子
極数1
接点最大許容電流(A)12
接点仕様シングル接点タイプ
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
質量(g)約19
タイプシングル接点タイプ
保護構造IP40(閉鎖形)
保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
復帰時間10ms以下
接点材質AgNi
動作時間(ms)15以下
耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000
耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s
質量(g)約300
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
表示灯の有り無し有(緑)
機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有
動作力直接開路:120N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)
ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上
耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm
電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)2.5
最大操作頻度900回/時
コンジット口サイズM20
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状角(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only
コンジット口サイズM20
定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)
定格通電電流(A)2.5
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式オルタネイト
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
種別照光押ボタンスイッチ
種類照光式
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)□24.5
挿抜回数100回(コネクタ)
色-
規格-
スイッチ-
定格入力電圧(V)-
安全規格-
EMC規格-
耐衝撃(m/s2)-
USBポート-
回転角度(°)-
対応サイズ(Φmm)-
使用周囲湿度(%RH)-
保存湿度(%RH)-
耐振動(Hz)-
接点定格-
関連キーワード