18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V)AC100~240 形状カバー付き
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)




取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 定格絶縁電圧(V)600 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) キャップ色白(方向指示キャップ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色 ハンドル形状レバー形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)


ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

種類完成品 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 端子形状M3.5ねじ端子 保護構造IP65 形状分離形 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2 品名セレクタ押ボタン 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 定格通電電流(A)10 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造IP20 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Kシリーズ
品名鍵付セレクタスイッチ 種類完成品 規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式各位置停止 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 本体形状分離形 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)- 定格通電電流(A)10 使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6 操作部形状鍵操作形 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)