カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(202)
- Festo(12)
- KTC(11)
- NAKATAKI(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- 扶桑精機(2)
- ハネウェル(2)
- 住友ベークライト(2)
- エアロフレックス(2)
- Vesrah(2)
- MICROCHIP(2)
- SICK(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 共立電気計器(1)
- ニコテック(1)
- ブランドをもっと見る
「ms2-3/8」の検索結果

LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100