カテゴリ
- 制御機器(37)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(3,139)
- SMC(389)
- AMPHENOL(207)
- ホンダ(129)
- Festo(71)
- omron(オムロン)(68)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
- オカムラ(岡村製作所)(62)
- ミツビシ(60)
- 三菱ふそう(56)
- JAPANNEXT(47)
- TOSTEM(LIXIL)(45)
- PISCO(ピスコ)(43)
- シンコール(43)
- SIEMENS(40)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(38)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(37)
- アズワン(36)
- ブランドをもっと見る
「ms3」の検索結果
特価

フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台3日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
LB8MSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷仕様Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65保護構造IP65接点構成2c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)25.3接点材質金接点ベゼルサイズ(mm)Φ28
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個16日以内出荷から69日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状丸取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
FL1F形スマートリレーベースモジュール
IDEC(和泉電気)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP20(IEC60529)定格電圧(V)DC24接点構成1a定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui]保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと)気圧(hPa)800~1100出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ)接続端子M3ねじ端子復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷)短絡保護なし漏れ電流(mA)0.1以下最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値)設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷)汚染度(使用環境)2(IEC 60664)耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回)耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith]定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms)回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路)接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms)機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時)電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて)動作電流(mA)DC10±20%耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA]最大電圧(V)DC30最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷]動作電圧(V)DC12±10%最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po)インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo)使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと)電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて)最大出力電圧(V)13.2(Uo)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
GT5P形 小形タイマ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,958特価1個当日出荷仕様外部保護素子:速断形ヒューズ 200V・5A質量(g)約54出力DC24V/AC120V・5A AC240V・3A接点構成1c保存温度(℃)-30~70(氷結なきこと)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×29×81.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)復帰時間100ms以下動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490耐振動[耐久]10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向 各2時間/[誤動作]NO接点:10~55Hz、片振幅0.5mm・NC接点:10~55Hz、片振幅0.35mm・XYZ方向 各10分定格負荷[抵抗負荷]AC240V・3A、AC120V/DC24V・5A[誘導負荷]AC240V・0.8A、AC120V・1.4A、DC24V・1.7A(cosΦ=0.4L/R=15ms)最大開閉容量AC960VA/DC120W最大開閉電流5A電圧誤差±0.5%、±20ms温度誤差±3%耐久性電気的:10万回以上(定格抵抗負荷時)、機械的:2000万回以上最大開閉電圧(V)AC250/DC125耐電圧(V/min)電源電圧端子と出力接点間:AC2000、出力リレーの異極接点間:AC2000、出力リレーの同極接点間:AC750使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RF2形2極強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 Φ30大型レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から32日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 45°3ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(突形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別ボタン取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸形(平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LBシリーズ フラッシュシルエット
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から22日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個31日以内出荷から32日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3