ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式
ボタン形状丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
品名押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
受金BA9S
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)250以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格絶縁電圧(V)600
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
品名セレクタスイッチ
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
操作部色黒
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
鍵抜け全抜け
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け全抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左・右抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け左・中抜け
接点材質銀接点
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中・右抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け右抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左・右抜け
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
接点材質銀接点
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け中抜け
接点材質銀接点
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け左抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中・右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け右抜け
保護構造IP66
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)12
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)Φ28
鍵抜け中抜け
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点材質銀接点
定格絶縁電圧(V)300
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)12
ベゼルサイズ(mm)Φ28
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造IP66
ノッチ数3
ノッチ角度(°)45
鍵抜け中抜け
接点材質銀接点
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)500
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】
耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
関連キーワード
1
2
次へ