「ns-22」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。
取付穴径(Φmm)30.5
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
使用温度範囲(℃)-25~50
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
保存温度範囲(℃)-35~80
レバー色黒
耐電圧(V/min)AC2500
IP等級IP65
使用湿度範囲(%RH)45~85
保護構造IP65(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
色(ツマミ)黒
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(オンロックタイプ)
端子形状ねじ端子
動作方式ピンロック
取付穴径(Φmm)30
関連キーワード