カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- omron(オムロン)(2)
- ライン精機(2)
- アイシン精機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
「pld-002」の検索結果
特価

SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)
EW2A Series SWD Core
IDEC(和泉電気)¥309,800~税込¥340,780~1個5日以内出荷用途ロボット、パレットシャトル、リフト、コンベヤーその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V高さ(mm)114最大トルク(N・m)37車輪ホイールなし定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safety安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/Pleタイヤタイプタイヤなしエンコーダ種類412 ppr SIL2/PLd動作速度(min-1[r.p.m])【モーター】0~130、【モーター】0~130IP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)
EW2A Series SWD 125
IDEC(和泉電気)¥359,800~税込¥395,780~1個5日以内出荷垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。用途モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMRその他【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1電圧DC 24V車輪径(Φmm)125高さ(mm)124最大トルク(N・m)37定格出力185 W(S1)インターフェースCANopen Safetyコード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリーなし安全性【モーターの機能安全性】STO SIL3/PleタイヤタイプPU 80 sh.A垂直負荷重(kg)250最大推進力(N[kgf])600[61.2]コネクタI/O、DC 24V、CAN、USB入出力【モーター】x2 安全入力 STO/SBC走行速度(km/h)~3.2エンコーダ種類406 ppr SIL2/PLdIP等級【IPインデックス】IP66(電子筐体)