12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


動作方式プッシュロックターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g)約19 タイプシングル接点タイプ 保護構造IP40(閉鎖形) 保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 復帰時間10ms以下 接点材質AgNi 動作時間(ms)15以下 耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000 耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
1箱(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)



1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 筐体:黒 質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ- 規格認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造IP54 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成- 番号- 定格絶縁電圧(V)60 定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-20~55 引張強度(N)- 安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200 ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷