カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • CKD(11)
  • 廣杉計器(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • コクヨ(8)
  • SWAGE-LINE(6)
  • オーハウス(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • イスカル(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • サンドビック(4)
  • タンガロイ(4)
  • TOA(4)
  • ジェラルディ(4)
  • KSフィルター(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r31-3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット IDEC(和泉電気)LEDユニットIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
品名LEDユニット
DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から81日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3SユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷