4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●最大通信速度(bps):115200●端子仕様:着脱式3.81mmピッチ10極ねじ締めコネクタ●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:RS232CまたはRS485選択式(1ポートごと)●子局数:RS485:31(1ポートごと)●メンテナンス通信:○●Modbus通信:○●データリンク:○●絶縁:ポート間:トランス絶縁/内部回路-通信間:トランスおよびフォトカプラ絶縁●推奨接続ケーブル(mm2):RS232C:0.2シールド付6芯ケーブル/RS485:0.3シールド付ツイストペアケーブル(2P)●モジュール内部消費電力:DC24V:35mA、DC5V:35mA 質量(g)約110 ポート数2 ケーブル長(m)RS232C:15/RS485:1200 最大接続台数15台(増設拡張モジュール一体形使用時) 挿抜回数100回(コネクタ)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷


仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485 質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く) 外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D) 保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529) 消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下) 定格電圧(V)DC24 画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色 操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ 許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8 振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間)) 突入電流(A)20以下 絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間 動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと) 衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回) 保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと) 許容瞬時停電時間(ms)10以下 耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2) 動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回 使用高度(m)2000以下(運転時)
1個
92,980 税込102,278
81日以内出荷