12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類非照光式 ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)