フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)1.25(2max.)
規格UL、c-UL
適合規格UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250
端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧AC2000V・1分間
保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)
色(本体)黒
推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1
耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)
認証マークUL、c-UL
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード