カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(82)
  • 三菱ふそう(41)
  • 廣杉計器(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • 河村電器産業(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • イスカル(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • ニッサン(6)
  • コーセル(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • MOXA(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • テグテックジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
  • ケナメタル(3)
  • Modes(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-508」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から85日以内出荷
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から85日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から81日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 フラッシュベゼルタイプIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から85日以内出荷
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)HE1GシリーズIDEC(和泉電気)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から81日以内出荷
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS6E形 ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド手動ロック解除KEY耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
HE5B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE5B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
57,980税込63,778
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し)種別ゴムカバー付質量(g)約9保護構造IP65(IEC 60529)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1接点構成3ポジションスイッチ:2端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット)端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HE3B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE3B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
47,980税込52,778
1セット(10個)
翌々日出荷
接点構成3ポジションスイッチ:2仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し)適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)125適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)1.5汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側)定格通電電流(A)3開閉頻度(回/時)1200推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット)推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット)定格使用電圧(V)30/125端子強度(N)20以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)HS1LシリーズIDEC(和泉電気)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1セット(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS1T形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS1T形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から81日以内出荷