RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式
保護構造IP65
種別照光押ボタンスイッチ
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状角(4方向バリア付)
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
保護構造IP65
色ベゼル色:黒
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
種別鍵付セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類照光式
ボタン形状丸(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)25.3
保護構造IP65
色ベゼル色:メタルカラー
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状長角(3方向バリア)
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP65
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種別照光押ボタンスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
ベゼルサイズ(mm)Φ24
機械的寿命(万回)25以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状角(平形レンズ)
動作方式モメンタリ
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
種類照光式
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)□18.2
保護構造IP65
種別表示灯
色ベゼル色:黒
種類照光式
ボタン形状角(平形レンズ)
取付穴径(Φmm)□24.5
保護構造IP65
色黒色樹脂ベゼル
照光種別LED
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(鍵付)
操作部色黒
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ベゼルサイズ(mm)□24
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別照光押ボタンスイッチ
色ベゼル色:黒
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
照光種別ボタン
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
種類照光式
動作方式オルタネイト
ボタン形状丸(突形レンズ)
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
照光種別LED
種類照光式
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
保護構造IP65
色ベゼル色:メタル調
照光種別LED
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
保護構造IP65(IEC 60529)
形状丸形
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状鍵操作形
操作方式各位置停止式(手動)
耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
色ベゼル色:メタル調
照光種別ボタン
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
1
2
3
次へ