17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)22.2 保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 相対湿度45~85%(結露しないこと) 塗装色5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 本体形状一体形 材質(リング)金属製(アルミ地色)
1個
特価
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)


高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)樹脂製
1個
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)



保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数なし 幅(mm)76 奥行(mm)59.5 適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境汚染度3 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)- 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時) 色(マンセル値)カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似) 取付穴ピッチ(mm)-
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 端子ねじM3.5 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 接点材質銀接点
1個
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1個
779 税込857
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)