特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
361件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-Cケーブル JTT

    Type-Cケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    ベーシックな充電&通信対応USB-A to TYPE-Cケーブル 最大5V/3Aに対応しており、タブレット等もスムーズに充電可能です。 ※充電状況はご利用の機器の仕様やご利用環境に依存いたします PCとスマートフォンやタブレットのデータ通信(最大480Mbps)に対応。 スマートフォンの写真のバックアップやパソコンのデータの移動にも便利です。
    色ホワイト入力最大5V/3.0A対応入力端子USB(A)出力端子Type-C適合用途充電&通信
  • USBテスター Multi JTT

    USBテスター Multi

    JTT(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器 スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 豊富な計測モード USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー] OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。 OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。 本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。 付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
    付属品microUSB変換チップ寸法(mm)約62×73×11電流(A)0~5電圧(V)3.6~32時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60ポート出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
    対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
  • Nikon互換バッテリー EN-EL5互換 JTT

    Nikon互換バッテリー EN-EL5互換

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000 互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix3700/ 4200/ 5200/ 5900/ 7900、P3/ P4/ P5000/ P5100/ S10、P80、P90、P100、P500、P6000バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1400
  • 折畳み撮影ボックス30 JTT

    折畳み撮影ボックス30

    JTT(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
    付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
  • USBネオンチューブライト JTT

    USBネオンチューブライト

    JTT(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
    付属品USBネオンチューブライト本体、USBケーブル、固定用クリップ(大、小)定格電圧(V)DC5入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)電源タイプUSB電源式断面寸法(mm)約12~14×5~7防水IP65
  • USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m JTT

    USB3.1 Type-C延長ケーブル 2m

    JTT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約2端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
  • Type-C延長ケーブル 3m JTT

    Type-C延長ケーブル 3m

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    本製品は、USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送と5V/3Aまでの電力供給に対応し、スマートフォンやタブレットのケーブルを延長するなどにご利用いただけます。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB2.0対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB2.0に対応したTYPE-C延長ケーブルです。USB2.0対応のケーブルや周辺機器のケーブルの延長にご利用いただけます。最大480Mbpsのデータ転送。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、データのやり取りがスムーズに行えます。USB2.0に対応したパソコンとスマホの接続ケーブルの延長などにご利用いただけます。最大5V/3A対応充電。最大5V/3Aまでの充電に対応し、スマートフォンやタブレットの充電をスピーディーに行えます。USB-C端子を延長することで、ケーブルの取り回しが快適になります。※PD充電器のご利用には対応しておりません。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長。USB-A to TYPE-Cケーブルを延長でき、充電やデータ転送を快適に行えるようになります。※TYPE-Cケーブルの種類によっては、端子の表、裏があります。マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応。マウス、キーボード、外付けハードディスクなどのTYPE-Cケーブルを延長することで、使いやすさを向上させます。長さを調整することで、作業環境が一層快適に。リバーシブルタイプのUSB-Cコネクタ。USB-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様で、狭い場所や暗い場所でも簡単に接続可能です。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。
    色ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1転送速度(Mbps)最大480充電環境USB 5V/3Aまで
  • TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM JTT

    TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型SLIM

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
    セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型SLIMオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
  • 片耳ハンズフリーイヤホン JTT

    片耳ハンズフリーイヤホン

    JTT
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    作業中でも手を塞がずに着信応答が可能なマイク付きリモコンを搭載し着信だけでなく、音楽再生/停止のリモコンとしても利用可能。
    ケーブル長(m)約1端子3.5mmステレオミニプラグ(L型4極)イヤホン形状カナル型
  • OTG 3IN1アダプター JTT

    OTG 3IN1アダプター

    JTT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)の3in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&(microUSB)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C)&(microUSB)搭載のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    寸法(mm)約39×36×7質量(g)約7端子USB(A)-Type-C/microUSB/iOS(8pin)オス形状Type-C/microUSB/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTT

    miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ

    JTT
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
    寸法(mm)約35×21×13質量(g)約8コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状miniHDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
  • Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ JTT

    Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ

    JTT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
    仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)43×24×11質量(g)9コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)アダプター型式アクティブ対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60HzUSBタイプUSB3.1オス形状HDMIメス形状Type-C変換タイプメス-オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m JTT

    充電・通信対応 Type-C 延長ケーブル 0.5m

    JTT
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    本製品でType-Cポートを手元に移動すれば、ケーブルやUSBメモリ・カードリーダー等の抜き差しがとても楽に使用できます。
    規格USB2.0ケーブル長(cm)約50オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeC適合用途充電・データ転送
  • フレキシブルアーム三脚 JTT

    フレキシブルアーム三脚

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられる脚を持つ小型三脚 平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。 通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。 針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。 脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。 上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。 取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。 雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
    ねじ規格1/4インチオス脚長(cm)約22
  • 折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTT

    折畳み撮影ボックス30 調光モデル

    JTT(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
    材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
  • USBテープ COBライト RGBR JTT

    USBテープ COBライト RGBR

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
    用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
  • HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m JTT

    HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(m)約3ケーブル長(m)3転送速度(Gbps)18仕様金メッキコネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
  • TYPE-C変換コネクタ 連結ストレート JTT

    TYPE-C変換コネクタ 連結ストレート

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ケーブル同士を連結するコネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40メス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
  • TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT JTT

    TYPE-Cマグネット変換コネクタ 直角L型FLAT

    JTT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
    セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1材質アルミ、プラスチックコネクタ形状直角L型FLATオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
  • USB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプ JTT

    USB(A) 方向変換 L型アダプタ オス両面差タイプ

    JTT
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    本製品のUSBコネクタは、向きの区別がないリバーシブル仕様。 USBポートの向きを90度変えて、左右どちらの方向にも向けることが可能です。
    色ブラックコネクタ形状USB-Aオス、USB-AメスUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
  • Canon互換バッテリー NB-2LH互換 JTT

    Canon互換バッテリー NB-2LH互換

    JTT(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9 Canon EOS Kiss Digital N/X Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10 対応互換バッテリー
    対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot S30、S40、S45、S50、S60、S70、S80、G7、G9デジタル一眼レフ:Canon EOS Kiss Digital N/Xビデオカメラ:Canon IXY DV3、DV5、DVM3、FVM20、FVM30、FVM100、FVM200、FV500、DC300、HV30、HG10、HV20、HF-R10バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1000
  • 覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド JTT

    覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド

    JTT(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    欠品中
    隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    寸法(mm)344×193.5タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ15.6インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
  • USB4対応100W Type-Cケーブル JTT

    USB4対応100W Type-Cケーブル

    JTT
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
    色ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
  • TYPE-C変換コネクター U型 SLIM JTT

    TYPE-C変換コネクター U型 SLIM

    JTT
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換間隔(mm)(端子)約6転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
  • 3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル JTT
    ブラック
    ホワイト

    3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル

    JTT
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
    コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオスケーブル長(cm)約50USBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
  • OTG 2IN1ケーブル JTT

    OTG 2IN1ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    OTGケーブルでUSB機器を接続! Android(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)の2in1対応 USBキーボードやマウス、メモリを接続 OTG機能を搭載したスマートフォンやタブレットで、USBキーボードやマウス、メモリを接続できます。 使いなれたキーボードで文章作成やパソコンで作成した資料をUSBメモリ経由でタブレットに移動することも簡単です。 OTG対応のAndroid(Type-C)&iPhone/iPad(8pin)に対応 OTG対応Android(Type-C搭載)のスマートフォンやタブレットの他、iOS/iPadOS13以上に対応したiPhone/iPadでご利用いただけます。 高速なUSB3.0準拠 USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    質量(g)約16端子USB(A)-Type-C/iOS(8pin)ケーブル長(cm)約11オス形状Type-C/iOS(8pin)メス形状USB-A
  • マルチマウントクリップホルダー JTT

    マルチマウントクリップホルダー

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    クリップタイプなので様々な場所に固定可能 2連のボールヘッドにより自由な角度調節を実現 プロジェクターなど様々な機器の固定に利用可能
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100
  • 推しカラースポットライト JTT

    推しカラースポットライト

    JTT
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    机や棚に飾った推しグッズを魅力的にライトアップするUSBスポットライト。ステージに立つアイドルをライトアップするように、フィギュアやジュエリー、ポスターなどを好みに角度でライトアップ。スポットライトの光と伸びる影の陰影でおしゃれ空間を演出できます。1.5mのUSBケーブルの真ん中にライトのON/OFFボタンを搭載。ライトアップ時に簡単に切り替えが可能です。USB電源に対応しており、USB-ACアダプターやモバイルバッテリー、USBシガーソケットに接続してご利用いただけます。本製品の筐体はアルミニウム素材を使用しており、効率よく筐体から熱を放熱します。取り付けは付属の固定用ビスと粘着シート、2種類の固定方法に対応。ご利用場所や用途に合わせて簡単に取り付け可能。カラフルな7色をラインアップ。推しのカラーや好みに合わせてお選びいただけます。
    用途【ライトアップ例】PCケースの照明として、棚のフィギュアなど推しグッズに、デスクライトとして、写真やポスターに付属品固定用ビス×2、粘着シート×2質量(g)約45ケーブル長(m)約1.5入力USB-A保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約29×29×36USB5V/1A
  • USB2.0延長ケーブル JTT

    USB2.0延長ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル JTUSB2EXシリーズ。・USB2.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。USBメモリーやカードリーダーなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・480Mbpsの高速伝送対応。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度最大480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
    色ブラックコネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコンおよびUSB仕様の周辺機器保証期間初期不良のみ対応転送速度(Mbps)480(最大)
  • USB電源延長ケーブル 5m JTT

    USB電源延長ケーブル 5m

    JTT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本製品はUSB-Aコネクタを持つUSB電源のポートを延長するケーブルです。ケーブルの長さは、3m、5m、10mをラインアップ。USB電源を延長することで、USB電源がない場所へケーブルの設置やUSB機器のケーブルが短く取り回しが不便だった際の改善にご活用いただけます。
    ケーブル長(m)5コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力5V/2Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。アダプター型式パッシブオス形状USB-Aメス形状USB-A変換タイプオス-メス
  • テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm JTT

    テープLED連結ケーブル 2ピン 15cm

    JTT
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
    ピン数(ピン)2ケーブル長(cm)約15適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
  • ブルーライトカット液晶保護フィルム JTT

    ブルーライトカット液晶保護フィルム

    JTT
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
    付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止○ブルーライトカット○
  • ステレオミニジャック 2分配コネクタ JTT

    ステレオミニジャック 2分配コネクタ

    JTT
    ¥509税込¥560
    1個
    欠品中
    1つのイヤホンジャックを2台のイヤホンで共有
    色ブラック端子3.5mmステレオミニプラグ、3.5mmステレオミニジャック
  • USB人感センサー JTT
    ブラック
    ホワイト

    USB人感センサー

    JTT(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
    セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
  • MyBattery HQ For LP-E8 JTT

    MyBattery HQ For LP-E8

    JTT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7i対応互換バッテリー
    対応機種Canon EOS Kiss X4、X5、X6i、X7iバッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)950
  • フレキシブルアームスタンド for スマートフォン JTT

    フレキシブルアームスタンド for スマートフォン

    JTT(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    アームを曲げて使いやすい形にできるスタンド スタンド以外の用途にも対応 今までにない板状のアームは、幅の広い面を地面に垂直にすることで、柔軟性と強度を両立することができる新形状です。 首にぶら下げるネックマウントや自撮り棒としても活用できます。 スマホを挟むクリップ部分は最大85mm開閉し、多くのスマートフォンに対応しております。 付属の台座を利用するこで、テーブルなどに固定することができます。 デスクスタンドとしても便利にご活用いただけます。
    付属品簡易クランプ×1材質プラスチックアーム長さ(cm)約80適合寸法(mm)(スマートフォン幅)最大85、(天板の厚さ)最大50
  • MY DOCK STATION 2-IN-1 JTT

    MY DOCK STATION 2-IN-1

    JTT
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    USB-Cポートを拡張して各種機能を追加できるMy Dock Stationシリーズ。ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器でご利用いただけます。本製品を利用することで、USB-CポートからHDMI×2画面出力が可能となり、。同じ画面のミラーリング出力や作業スペースを広げる拡張画面にして利用することができます。
    仕様拡張ポート:HDMI(最大4K/30Hz)×2色メタルグレー質量(g)約39対応OSWindws10/11、MacOSX、iPhone、iPad、Android、ChromeOS保証期間ご購入日から3カ月間接続端子USB-C(オス)寸法(縦×横×奥行)(mm)約50×58×12ケーブル長(cm)約10
  • TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 LONG JTT

    TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 LONG

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    浮かせて曲げるL型コネクタ
    仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠