スマホを縦にも横にも固定可能!
回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。
スマホを固定したまま回転させることが可能。
任意の角度で固定できます。
ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。
様々なサイズのスマートフォンに対応。
つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。
三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。
様々な使い方に対応します。
材質プラスチック
対応機種幅58mm~105mm
ねじ規格1/4インチメス×2箇
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタンドや三脚を設置できない場所にスマホを固定できるホルダー
色ブラック
質量(g)約120
全長(cm)約50(ホルダーを含む)
材質(主軸)シリコン
適合寸法(mm)(ホルダー)幅56~80のスマートフォン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。
一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。
小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。
手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。
ロングレンジの自撮りにも対応します。
アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋
対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等
縮長(mm)約450~1600
アームロック式
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自由に曲げられる脚を持つ小型三脚
平らでない不安定な場所でも自在に曲がる脚で安定した撮影を可能にします。
通常カメラを取り付けられない場所にも取り付けることが可能です。
針金のようなフレキシブル素材を採用した脚は、様々な物にカメラを固定できます。
脚を柱やパイプ状の物に巻きつけるように固定する場合でも、ラバーの摩擦力によりしっかりとカメラを支えることができます。
上部には、大型の自由雲台(ボールヘッド)を搭載。
取り付けたカメラを思い通りの角度に調整可能です。
雲台に別売のスマホ/タブレット用ホルダーを装着すれば、スマホ/タブレットを固定して撮影できます。
ねじ規格1/4インチオス
脚長(cm)約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるミニ三脚です。MagSafeに対応した機器やアクセサリーをワンタッチで取り付けできます。・柔軟に曲げられるベンダブル三脚。脚はぐねぐねと自在に曲げられるフレキシブルなベンダブル構造。滑りにくいラバーで覆われています。立てる、巻き付ける、引っ掛けるなど使い方いろいろにスマホを設置可能。傾斜した場所や凹凸な接地面でもスマホを水平に調整することも可能です。三脚として撮影に使用するのはもちろん、デスクトップでスマホホルダーに、キッチンでレシピ動画視聴に、。ベビーカーのパイプに巻き付ける等、アイディア次第でどんな場所にもどんな目的でも使用できます。・スポーツカメラ用ハウジングマウント対応。先端のリングマグネット部を取り外せば、GoPro等に採用されているハウジングマウントの取付にも対応。スマホだけでなく、GoPro用ミニ三脚/グリップとしても使用することができます。・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運び。未使用時は全長約26cmとコンパクトに収納可能。旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き。本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング
色ブラック
質量(g)約146
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約265×35(三脚部)/60(リング部)×35
対応【スマホサイズ】MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器
保証期間初期不良のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
OSMOPocketにスマートフォンを連結したまま固定できるブラケットです。
スマートフォンを固定するホルダーの下部に三脚ネジ穴があるので、OSMOPocketにスマートフォンを接続したまま三脚等に固定できます。
様々なスマートフォンに対応
スマートフォンを挟んで固定するホルダーは、56mmから85mmまでの横幅のスマートフォンに対応。
機種を問わず様々なスマートフォンに対応します。
また、OSMOPocketとスマートフォンの両方を固定できるので、撮影中OSMOPocketとスマートフォンの接続が外れてしまう心配がありません。
カメラ用三脚に取り付け可能
ホルダーの底面には三脚用メスネジを搭載。
三脚等のカメラアクセサリーに固定して「DJIMIMO」アプリを操作できます。
寸法(mm)約119×74×37
質量(g)約49
対応機種DJIOSMOPOCKET
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。
アームを伸ばして「自分撮りスティック」に!
付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に!
ミニ三脚のみでも使用可能
アームを取り外して「ハンドグリップ」に!
コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に!
しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。
角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。
関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。
アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、
アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。
グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。
※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。
スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。
コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。
2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。
グリップを持って安定した撮影が可能になります。
多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。
ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー
全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時)
質量(g)約210
奥行(mm)約65(突起含まず)
横幅(mm)約37
対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。
スマホでテレワーク
スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。
約21~31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。
ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。
デジカメも取り付け可能
スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。
小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。
様々なアクセサリーの固定に
耐荷重は660g。
カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。
材質ABS
直径(Φmm)約j115
高さ(mm)約210~315
適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー
特性高さ調整可能、角度自由自在
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質アルミ・スチール
質量(g)約570
アーム寸法(mm)約290~440×Φ26
適合幅(mm)スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。
付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書
寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)
質量(g)約165
電源CR2032電池×2個(テスト用)
対応幅(mm)スマホ:約55~85
適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
スマートフォンからタブレットまで、様々なサイズのモバイル機器を三脚に固定できるマルチホルダーです。底面と背面に1/4インチネジ穴を搭載。ホルダーは最大21cm幅まで対応し、様々な三脚やカメラアクセサリーを設置可能。上部にはアクセサリーシューを搭載しており、マイクやストロボ、ビデオライト等のシュー対応機材を装着可能です。4段スライドレールとスプリングにより、タブレットをしっかり安全に固定。タブレットやスマホの接地面にはクッション素材を使用。大切な機器に傷がつく心配はありません。お気に入りの映画やドラマ・YouTubeなどの視聴、Vlog撮影、オンライン会議、レシピ確認など、様々なシーンで活躍します。また、イラスト制作や動画編集など、タブレットを使ったクリエイティブな作業も強力サポート。三脚に固定することで自由にどこでも快適なスタイルで作業できます。
仕様●アクセサリーシュー:上部に搭載●取付ネジ穴:1/4インチ(底面、背面)
色ブラック
質量(g)約64
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92.5×40.5×34.5(収納時)
適合サイズ幅 6.5cm~21cmのスマートフォン、タブレット(目安:5.5"~12.9"のスマホ、タブレット)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
簡単設置で使い方いろいろ 120個のLEDがキレイに明るく照らします
テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか?
そんなお悩みを解消するのが本製品です。
スマホを正しい方向に向け、120灯のリングライトで照らせば、明るく生き生きとした表情を映しだし相手に伝えることができます。
製品の特長
・天使のリングで明るく照らして美白度アップ!
・高輝度LEDを120灯搭載
・凹凸が目立たなくなる、直径約26cmの大型リング
・電球色の温かみのある色の光から、昼白色、昼光色と太陽光に近い光まで3段階に色温度を調整可能
・明るさも10段階に細かく調整可能
・リングの中央にスマホを固定して、自由な角度に向けられるホルダーを搭載
・リング本体の角度を自由に設定可能な自由雲台付き三脚スタンド
また、リングライト下部の三脚ネジ穴を利用して、カメラ用の三脚やアーム類に固定するなど、様々な使い方も可能です。
適合スマートフォン:最大6.5インチまで
セット内容ライト本体、三脚
寸法(mm)約400×300×300
質量(g)約410
電源USB(5V/2A以上)
ケーブル長(m)約1.9(スイッチ付き)
色温度電球色・昼光色・昼白色
LED120灯
明るさ10段階可変
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード