33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られたスペースでの配線や、取り回しの不便さを解消する、革新的な2軸回転型コネクタです。コネクタ部分は水平方向に左右180度スイングし、ケーブルを軸に360度回転可能。角度調節が自由に調節できるため、狭い場所や複雑な角度での接続もストレスなく行えます。コネクタが自由に動くことで、ケーブルにかかるストレスも緩和されます。充電速度は、最大240Wまでの機器にご利用いただけるので、ノートパソコンからスマホ、タブレットまでご利用いただけます。データ転送は最大480Mbpsまで対応しており、スマホからパソコンへのデータ転送などに便利です。
仕様充電速度:最大240Wまで利用可能 質量(g)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約36×10×10 保証期間初期不良のみ 接続端子Type-C(オス)-Type-C(メス) データ転送最大480Mbps ※理論値
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

TCTCMGシリーズ専用端子。コネクタ端子のみ(単品)もラインアップされており、複数の機器を一本のケーブルでご利用いただくなども可能となります。
コネクタ形状TCTCMGシリーズ専用 オス形状USB Type-C
1個
619 税込681
5日以内出荷

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。
ブラック コネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 保証期間初期不良のみ 転送速度(Gbps)5(最大)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのUSB Type-C端子をUSB-Aに変換することで、マウス/キーボードやUSBメモリ等が接続可能になります。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→USB-A(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※転送速度は接続機器の仕様に依存します。 寸法(mm)36×24×11 質量(g)6 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・接続機器側:USB-A(メス)USB3.1 転送速度(Gbps)最大10 オス形状Type-C メス形状USB-A
1個
709 税込780
6日以内出荷

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応。最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック 質量(g)約40 電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A) ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 映像出力(最大)8K/60Hz 転送速度(Gbps)(最大)40
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品。本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応。最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、。タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応。最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応。DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック 質量(g)約40 電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A) ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 映像出力(最大)8K/60Hz 転送速度(Gbps)(最大)40
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
ブラック サイズ約56×27×27mm 質量(g)約21 出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.) 入力DC12V(シガーソケット12V車専用) 出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

iOS端子をTYPE-C端子に変換するコネクタ。PD 20W充電までに対応、データ転送USB2.0準拠
ブルー 質量(g)約10 保証期間初期不良のみ 充電池タイプPD20Wまで対応 データ転送USB 2.0
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子を少しだけ延長して干渉を防ぐコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
欠品中

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、ストレートへ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状ストレート オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、U字型へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状U型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、直角へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状直角L型FLAT オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポートの向きを180度転換するU字型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 間隔(mm)(端子)約6 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

本製品はマグネットで簡単に脱着が可能なUSB4対応のTYPE-C変換コネクタで、垂直へ変換が可能となっております。充電だけでなく、データ転送にも対応しており、パソコンとのデータ転送などにもご利用いただけます。また、マグネットで吸着しているので、無理な力がかかると外れますので、断線や破損のリスクを軽減することができます。
セット内容マグネット変換コネクタ本体×1、マグネット端子×1 材質アルミ、プラスチック コネクタ形状垂直L型SLIM オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。 ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。 ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。 通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
ブラック 長さ(m)約1 コード長さ(m)1~2未満 端子USB-Aオス、Lightning 8pinオス※MFI認証品ではございません。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス ケーブル長(cm)約50 USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-Cコネクタがピッチ方向に90度曲がったデザインにより、コネクタの抜き差しが楽になり、接続時は端子付近をすっきりさせることができます。
ケーブル長(cm)約50 コネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送 ケーブル長(m)0.5
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
989 税込1,088
当日出荷

本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm)43×24×11 質量(g)9 コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス) 対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状HDMI メス形状Type-C 変換タイプメス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。 ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。 USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能! これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。 メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。 コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。 コネクタの組み合わせバリエーション Type-C-Type-C Type-C-iOS USB-A-Type-C USB-A-iOS 肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。 摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。 フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。
材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装) 質量(g)約52 ケーブル長(m)約1.2 適合端子iOS、USBType-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類フラット/メッシュ 適合用途充電用
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11 質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状mini HDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13 質量(g)約8 コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状miniHDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
399 税込439
欠品中

[Type-C+iOS]と[Type-C+USB-A]のコネクターを組み替えることで、1本のケーブルで4種類のケーブルに対応するマルチケーブルです。 4種類のケーブルを1本に集約 USB-A ➡ iOS (5V/2.4A max.) Type-C➡ iOS (PD20W max.) USB-A ➡ Type-C (QC3.0 3A max.) Type-C ➡ Type-C (PD 60W max) 最大 PD 60W の高速充電に対応 本製品は、スマホやタブレットの充電だけでなく、パソコンなどPD 60W充電までの機器の充電にご利用いただけます。 20V/3A(最大)までの充電に対応しております。 パソコンとのデータ通信に対応 本製品はUSB2.0に準拠しており、スマホやタブレットをパソコンと接続した際、最大480Mbpsのデータ通信をご利用いただけます。 ※Type-Cモニターなどパソコン以外との接続には対応しておりません。 タフネス設計のメッシュケーブル 本製品は、デスクなどでの取り回しがよい約1mのメッシュケーブルに、コネクター部分にアルミカバーを装着し、傷や衝撃から守るタフネス設計となっております。
全長(m)約1 入力PD60Wmax. 端子Type-Cオス+iOSオス、Type-Cオス+USB-Aオス 組合対応USB-A:iOS(5V/2.4Amax.)、Type-C:iOS(PD20Wmax.)、USB-A:Type-C(QC3.03Amax.)、Type-C:Type-C(PD60Wmax)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

OTG機能に対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子を有線LAN端子に変換することで、低遅延で安定したネット環境を実現できます。
仕様●変換仕様:Type-C(オス)→Rj45(メス)変換※スマートフォン/タブレットはOTG(USBホスト)機能に対応している必要があります。※通信速度は接続機器の仕様に依存します。●対応通信速度:10/100/1000Mbps 寸法(mm)51×25×14 質量(g)11 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・ネット側:RJ45(メス) オス形状Type-C メス形状RJ45 変換タイプオス-メス
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をDisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状DP 変換タイプType-Cオス- DPメス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Type-A/Type-C 入力端子USB-A 出力端子USBType-C(USB-C) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用・データ転送用
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE 入力端子USB-A 出力端子USBType-C(USB-C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。 本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。 また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。 本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。 5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。 約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。 ※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。 ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。 プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。 本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。 投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。 ※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。 モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。 HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。 最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。 キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。 ※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。 本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。 会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。 デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。 【対応フォーマット】 音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac 静止画:jpg、bmp、png 動 画:mp4、mov、mpg、flv ※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します) 寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず) 質量(g)約155 (本体のみ) 電源USB 5V 2A (別途ご用意ください) バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V コントラスト比1000:1 輝度100 ANSI ルーメン 解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応) 主な用途家庭用 入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応) 設置方式ポータブル スピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1 対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。 バッテリー容量(mAh)2500 画面サイズ7~100インチ 出力端子オーディオ(3.5mm) LED寿命(時間)約30000 アスペクト比16:9 投影方式DLP方式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz オス形状Type-C メス形状miniDP 変換タイプType-Cオス- miniDPメス
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス-オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷