使いやすさを追求した究極のかたち!軽いタッチで注げるエアー式(プッシュ式)の給湯。コードのない場所でも給湯ができます(。コードがない状態での保温機能はありません)。ややこしい設定も一切なし。コンセントに挿して「自動沸かし」沸騰したら「自動保温」。複雑な操作がないから何方でも楽々使いこなせます。空焚き防止保護装置付きだから万が一の時にも安心です。
付属品マグネットプラグコード
質量(kg)1.8
色ホワイト
容量(L)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)680(沸騰時)/37(保温)
コード長さ(m)1.1(マグネットプラグコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×290×295
機能空焚き防止
保証期間お買い上げ日より1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード