カテゴリ
- 家電(17)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ダイアモンドヘッド
- SPARKFUN(9)
- エーモン(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- ホンダ(4)
- サンワサプライ(3)
- Canon(3)
- アライドテレシス(3)
- MICROCHIP(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- コーセル(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 神津精機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「amon usb」の検索結果

14インチポータブルTV OT-PFT14TE
ダイアモンドヘッド¥10,980税込¥12,0781台欠品中壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
4.5インチワンセグTVラジオ
ダイアモンドヘッド¥9,198税込¥10,1181台当日出荷いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。セット内容本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書質量(g)約114消費電力(W)約1.5電源単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能周波数(kHz)AM:522-1710、FM:76-108寸法(cm)幅12×高さ7.7×奥行2.3液晶サイズ4.5インチ
10.1インチポータブルDVDプレイヤー
ダイアモンドヘッド¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷BTスピーカー、ヘッドフォン、イヤホンなどワイヤレスで『音』を楽しめるBluetooth音声送信機能搭載ポータブルDVDプレーヤーです。パソコンを介さずに音楽CDのデータをUSBメモリにダウンロードできるCDリッピング機能搭載。また車載用バッグを標準装備、ドライブ中の後部座席が快適空間に早変わり。セット内容本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、ACアダプター、車載用DCアダプター、車載用バッグ、取扱説明書、保証書質量(g)約900(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)264×192×45スピーカー2+2W液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixel対応フォーマットディスク再生:オーディオCD,CD-R/RW,DVDビデオ,DVD-R/RW(CPRM:VRモード対応) メディアプレーヤー:〈動画〉MPEG(MPEG1/2),AVI(MPEG2)※SIZE:720×480〈音楽〉MP3〈画像〉JPEGバッテリー容量(mAh)Li-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間、駆動2時間※設置状況や環境により異なる)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、出力:class2、周波数帯域:2.402GHz~2.480GHz、送信距離:約10m入出力端子DC電源入力、AV入力、AV出力、イヤホン出力、USB-Aポート
22V型ハイビジョン液晶テレビ
ダイアモンドヘッド(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
7インチデジタルフォトフレーム
ダイアモンドヘッド¥5,298税込¥5,8281台6日以内出荷USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS質量(g)約300電源DC5V2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Whディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3
3.2インチ液晶ワンセグTVラジオ
ダイアモンドヘッド¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷テレビとラジオ 1台2役の3.2インチ液晶ワンセグTV ラジオです。災害時にも役立つ便利な3種の電源・充電仕様。USBポート搭載で、他の機器へ給電も可能です。仕様●乾電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約14、FM/AM約20 (スピーカー使用時)ワンセグ約12、FM/AM約17●内蔵電池駆動時間(時間):(イヤホン使用時)ワンセグ約28、FM/AM約40 (スピーカー使用時):ワンセグ約24、FM/AM約35●対応乾電池:DC4.5V(単4形(1.5V)×3本)●手回し充電駆動時間(分):(イヤホン使用時)ワンセグ約25、FM/AM約45※120回転/分で5分充電 (スピーカー使用時)ワンセグ約15、FM/AM約25※120回転/分で5分充電寸法(mm)高さ93×幅約161×奥行39質量(g)約300コード長さ(m)電源用コード:約0.5、イヤホン:約1.0内蔵電池(電池種類)リチウムイオン電池、(定格電圧)DC3.7V、(定格容量)1800mAh、(充電時間)約3時間画面寸法(mm)幅65×高さ50
地デジチューナー搭載 17型液晶DVDプレーヤー
ダイアモンドヘッド¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷テレビ番組が視聴できる!HDMI接続でサブモニターとして使える!USB外付けメモリーにテレビ番組録画ができる!DVDプレーヤーを超えるマルチな使い方ができる1台です。上下可変するスタンドは壁掛けフックにもなり、立てても掛けてもOKでお好きな場所・スタイルで視聴できます。家庭用AC・車用DC・バッテリーの3電源に対応し、機動力もバツグンです。付属品本体 / リモコン / イヤホン / AVケーブル / miniB-CAS カード / AC アダプター / 車載用DC シガーアダプター / 簡易型TV受信用アンテナ( 4) / 取扱説明書 / 保証書質量(kg)1.6(バッテリー含む)消費電力(W)24(待機時1)電源本体定格DC12V2.0A ※ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池Li-PO 7.4V 3000mAh 22.2Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×272×41インターフェース〈メディアプレーアー用ポート〉 USB-TypeA(2.0)〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0)液晶パネル17型TFT/LEDバックライト/1440×900RGB出入力端子電源入力 / HDMI 入力 / AV入力 / イヤホン出力 / miniB-CAS スロット / アンテナ入力受信局地上デジタル放送(UHF / 物理CH:13~62ch) EPG番組ガイド:8日再生可能ファイル形式DVDビデオ / DVD-R/RW(CPRM/VR 対応) / オーディオCD / CD-R/RW再生形式〈動画〉MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI〈音楽〉MP3 / WMA / WAV〈画像〉JPEG / BMP〈テキスト〉TXT
OVER TIME 19インチ液晶/地デジチューナー搭載 DVDプレーヤー
ダイアモンドヘッド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷サブモニターとしても使える背面ディスクトレー採用の19インチ地デジチューナー搭載DVDプレーヤーです。立て掛けスタンド、壁掛スタイル、車載など場所を問わずに自由にご使用いただける3Wayスタイル。電源も家庭用AC、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。HDMI端子搭載、外部機器と接続して更に便利に多用途にご使用いただけます。DVDプレーヤーなどと接続する外部機器入力端子はHDMI入力とAV(RCA)入力の2系統に対応。番組録画機能付きなので、別途録画用USBメモリーなどのご利用で各放送の録画も可能。付属品本体、リモコン、イヤホン、AVケーブル、miniB-CASカード、ACアダプター、車載用DCシガーアダプター、簡易型TV受信用アンテナ、取扱説明書、保証書質量(kg)約2.3(バッテリー含む)消費電力(W)28(待機時約1)定格AC100V-240V、DC12V/2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×41×300バッテリーLi-Po7.4V対応メディアDVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、オーディオCD、CD-R/RW充電時間(時間)充電約6-7※使用条件・環境等により異なるスピーカー3+3(W)液晶モニター19型FTF/LEDバックライト/1400×900RGBバッテリー容量(mAh)4000出入力端子電源、HDMI、AV、イヤホン、miniB-Casスロット、アンテナRoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式動画:MP4、MPEG-PS、WMV、AVI、音楽:MP3、WMA、WAV、画像:JPEG、BMP、テキスト:TXT駆動時間(時間)約1.5※使用条件・環境等により異なるバッテリー容量(Wh)29.6
DVDプレーヤー搭載15.6インチフルセグポータブルテレビ
ダイアモンドヘッド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW質量(kg)約1.17消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロットスピーカー2+2(ステレオ)(W)対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
14インチDVD搭載androidTV
ダイアモンドヘッド¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷ついに登場!DVD搭載ポータブルAndroidスマートテレビです!フルセグ⇔ワンセグ自動切換え・地デジ録画機能搭載でUSBメモリーや外付けHDDへ地デジ番組の録画も可能です。また好きな映画やアーティストのDVDやCDを再生して楽しむことも可能。 "Chromecast (正規版)” と同等のシステム&ハードウェアを搭載し”Chromecast built-inデバイス” としてGoogleから "Playプロテクト認定” されております。Google Play ストア内のさまざまなアプリケーションを安心/安全にお楽しみいただけます♪。HDMI/USB-C端子を搭載し外部機器との接続にも便利。好きな場所で好きなスタイルで楽しめる手軽で身軽な14インチです。セット内容本体、リモコン(スマートTV専用・テスト用電池入り)、リモコン(本体操作用・テスト用電池入り)、ACアダプター、USB充電専用ケーブル、DCアダプター(12V車専用)、AC(RCA)ケーブル、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、車載用バッグ、miniB-CASカード(地デジ設定用簡易マニュアル)、スマートTV初期設定マニュアル、取扱説明書、保証書質量(g)約1500(バッテリー含む)消費電力(W)20Max(待機時約1)電源ACアダプター:入力AC100-240V50/60Hz、出力:USB-PD規格準拠、DCシガーソケットアダプター:出力DC12V2.0A、モバイルBT/USB充電器・ケーブルなど:USB-PD規格に対応している機器を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×38×225機能【スマートTV】ボードNo,:AK-STICKHD001スピーカー2W+2W内蔵電池Li-Po7.4V3000mAh、22.2Wh(充電約5時間、駆動約2時間)液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB対応フォーマットDVD/CDプレーヤー:DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽用CD,CD-R/RW、再生可能:【静止画】 JPEG, BMP 【音楽】 MP3, WMA, WAV ファイル保存形式:【動画】 MP4, MPEG-PS, WMV, AVI 【テキスト】 TXTOSandroid TV OS ver,11Bluetoothバージョン 5.0入出力端子電源入力(USB-C)、HDMI入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力、地デジ用USB2.0(A)、メディアプレーヤー用USB2.0(A)TVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)、CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPG番組ガイド8日無線LANWi-Fi(2.4G/5G)( 4) IEEE802.11 b/g/n/ac
14インチ録画機能付きポータブルTV
ダイアモンドヘッド¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷いつでもどこでも見逃さない!キッチンでレシピ動画を再生、屋外で動画を楽しむサブモニターとしても使用できる便利な14インチ録画機に追う付きポータブルテレビです。AV機器では珍しいホワイトフレームを採用し、軽やかな印象でインテリアにも馴染みます。1366×768ハイビジョン画質の液晶パネルで細部まで精細かつ鮮明な映像が楽しめます。ドライブ中も動画が楽しめる車載バッグ&カーアダプターを付属、電源も充電/カー電源/AC電源の3電源対応です。USB、HDMI、AV端子を搭載し、様々な機器との接続が可能です。付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池含む)、ACケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書仕様リモコン到達距離(m):3以内(本体リモコン受光部正面から)寸法(mm)約幅336×奥行26.5×高さ207容量録画用ハードディスク:2TBまで※地デジ録画用ポート~500GBまでのメモリーを推奨※大容量になるほどリスト表示は遅くなります。(データ再生用ポート~32GBまでのメモリーを推奨)質量(g)865使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)18(待機時1以下)電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V,1,5A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V,1.5A、バッテリー:2000mah,7.4V(満充電時間約3.5~4時間、連続使用時間約2時間)スピーカー2)+2)(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC、動画 MPG4/WMV/AVI/3GP、画像 JPEG/BMP、テキスト TXT※対応形式でも再生できない場合があります。※全ての再生を保証しておりません。受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)パネル14インチTFTパネル、フレームレート:60Hz、アスペクト比:16:9、解像度:1366×768画素、コントラスト比 500:1(Typ.)TM、輝度:200cd/m2、応答速度:8ms
19型録画機能付きポータブルTV
ダイアモンドヘッド¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷迫力の19インチ!録画機能付きでもはやお家テレビを持ち歩ける感覚のポータブルTVです。フルセグ、ワンセグを視聴環境に応じて自動切換え。電波に応じた快適な視聴が可能です。 外付けHDDやUSBをご用意いただくことで、地デジを録画できます。番組ガイドから録画予約をしたり、日時を指定して録画することも可能。 ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源対応。家の中はもちろん、車や外出先などお好きな場所でテレビを視聴いただけます。付属品リモコン、ACアダプター、車載用DCアダプター、F端子TVアンテナ、AVケーブル、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書質量(kg)約2電源ACアダプター、車載用DCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)451×301×35機能EPG番組ガイド(日):8、フルセグ/ワンセグ自動切換えバッテリーリチウムイオンポリマー4000mAh(充電約4時間、再生約1時間半※使用条件により異なる)液晶パネル19インチTFT液晶、LEDバックライト(1440×900RGB)スピーカー出力(mW)5×2出入力端子AV入力、HDMI入力、イヤホン出力、アンテナ入力、USB×2(録画用、データ再生用)、miniB-CASスロットRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル(音楽):MP3・WMA・WAV・AAC(動画):MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP(画像):JPEG・BMP(テキスト):TXT再生可能ファイル形式<音楽>:MP3・WMA・WAV・AAC、<動画>:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、<画像>:JPEG・BMP、<テキスト>:TXT録画方式外付けHDDまたはUSB(別売り)チャンネルタイプUHF 470-770MHz (UHF13-62CH)
充電式コードレスハイパワークリーナー
ダイアモンドヘッド¥7,998税込¥8,7981台6日以内出荷USB充電式のコードレス、本体620g(スティック状態920g)の軽量設計だからどこでも手軽にササっとお掃除。高効率ブラシレスモーター搭載、安定した動作で吸引力が持続。15000Paの強力吸引力、大容量バッテリーで家中軽々お掃除します。スティック&ハンディで使用できるので車載用クリーナーにもおすすめ。付属品すき間ノズル、フロアヘッド、Type-C充電コード質量(g)約620(組み立て後920)消費電力(W)80電源USB充電(Type-C)約3-5時間充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×1100×50連続使用時間(分)ノーマル30/高速15電池DC11.1V 2000mAh真空度(Pa)ノーマルモード7,000/高速モード15,000定格入力DC5V2A
地デジ/BS/CS 11.6インチコンパクトテレビ
ダイアモンドヘッド¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷立て掛け・吊るし・ドライブ中など場所を問わずに楽しめる、ヘッドレストに設置できる車載バッグ付属の11.6インチコンパクトテレビ。地デジもBS/110℃Sも視聴できる3波受信チューナー搭載。HDMIとRCA入力の2系統に対応し、DVDプレーヤーと繋いでモニターとしての使用も可能。またUSBメモリ等をご用意いただくことでテレビ放送の録画も可能です。その他【電子番組表】8日寸法(mm)278×198×29質量(g)700消費電力(W)20(待機時0.5)電源【アダプター】AC100V(50/60Hz)【本体】DC12V3.0Aチャンネル数【地上デジタル】UHF13-62ch【BSデジタル】トランスポンダBS1-BS23【110℃Sデジタル】トランスポンダND2-ND24(12ch)スピーカー2W+2W液晶モニター11.6インチTFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力・アンテナ入力(UHF)、アンテナ入力(BS/CS)、HDMI入力、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット再生可能ファイル形式【メディアプレーヤー】MP4,MP3、JPEG ※全ての再生を保証するものではありません
SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ
ダイアモンドヘッド¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD
TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター
ダイアモンドヘッド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター。投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。投影サイズ(対角)約30~180インチ出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロットLED寿命(時間)30000投影距離(m)1~5
スマートTV機能搭載LEDプロジェクター
ダイアモンドヘッド¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷スマートテレビ機能を搭載したLEDプロジェクターです。30~180インチの迫力ある映像を手軽に楽しめるプロジェクターとしてだけでなく、Google Playストア内の様々なアプリケーションを安心安全にお楽しみいただけます。本機搭載のandroid TV OSは"Chromecast(正規版)"と同等のシステム&ハードウェアです。"Chromecast built-inデバイス"としてGoogleから"Playプロテクト認定"されております。付属品本体、レンズカバー(本体に付属)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、電源接続コード、AV接続コード、簡易三脚スタンド、スマートテレビ初期設定マニュアル、取扱説明書、製品保証書質量(kg)0.75サイズ投影:30~180インチ(推奨投影距離1~5m)備考【スマートテレビ利用について】スマートテレビのご利用にはGoogleアカウントが必要です。アカウントをお持ちでないお客様は最初にお客様ご自身でGoogleへ自身のアカウント情報の作成・登録作業が必要です。電源(V)AC100-240 50/60Hz規格【スマートTV】ボードNo:AK-STICKHD001、無線LAN規格:Wi-Fi(2.4G/5G) IEEE802.11 b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン 5.0、システムOS:android TV OS ver.11※外部機器キャスト:Chromecast接続対応※Google Playプロテクト認定消費電力(W)約56光源LEDズーム手動調整解像度内蔵液晶:1080p(1920×1080サポート)寿命約30000時間入力端子電源入力、HDMI、AV(RCA)、USB2.0(メディアプレーヤーソフト用)スピーカースピーカー3W×1フォーカス手動調整明るさ150 ANSI (7700lm)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×125×78アスペクト比16:9 / 4:3
録画機能付き15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤー
ダイアモンドヘッド¥17,980税込¥19,7781台欠品中DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書質量(kg)1.8消費電力(W)18定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGBスピーカー2W×2(ステレオ)対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
10インチ録画機能付きポータブルTV
ダイアモンドヘッド¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷お部屋のアンテナコンセントと接続してチャンネルの初期設定も簡単。地デジ用簡易アンテナ付きで簡単にテレビが観れるポータブルテレビ。スタンドで立て掛け、壁掛け、車載バッグ付きだからドライブのお供にも。電源もAC電源、車載用DC、内蔵バッテリーと3電源に対応。いつでもどこでも手軽に持ち運んでお楽しみいただけます。仕様地デジ:UHFパススルー、物理チャンネル13-62ch、EPG番組ガイド8日質量(g)700(バッテリー含む)消費電力(W)18電源本体:DC12V2A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×29×176バッテリーLi-Po7.4V2000mAh 14.8Wh(充電4時間・駆動2時間 ※設置状況や環境により異なる)スピーカー2+2W記録ファイル形式動画:MP4,MPEG-PS,WMV,AVI、音楽:MP3,WMA,WAV、画像:JPEG,BMP、テキスト:TXT液晶モニター10.1型TFT、LEDバックライト、解像度:1024×600Pixelインターフェイス〈メディアプレーヤー用ポート〉USB-TypeA(2.0) 〈地デジ録画用ポート〉USB-TypeA(2.0) ※利用可能な外部メディアフォーマット:FAT32またはNTFS入出力端子DC電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASカードスロット、アンテナ入力