乾電池式どこでもセンサーカメラ用 盗難防止ワイヤー!特殊ネジで取り付けることで、盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ用ワイヤー 盗難防止ワイヤー セキュリティワイヤー ロック 防犯カメラ専用ワイヤー 盗難 防止 ワイヤー ステンレスワイヤー ガレージ 玄関 物置 コンパクト 安心
長さ(mm)500
色シルバー
質量(g)約10
対応機種乾電池式どこでもセンサーカメラ
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラと盗難防止ワイヤーのセット!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。盗難防止ワイヤーは特殊ネジで取り付けるので、センサーカメラの盗難の心配がなくなります。柱に巻いて取り付けや、壁にネジで取り付けることが可能です。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 盗難防止ワイヤーセット ゴリラポッド
色ブラック
質量(g)センサーカメラ:約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く)盗難防止ワイヤー:10
方式探知:焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200、マグネットベース:54×54×48
有効画素数92万画素数
ワイヤー長(mm)500
使用乾電池単1型アルカリ電池×3本
探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
スマホと連動できる!充電式どこでもセンサーカメラの盗難防止ワイヤーセット!。充電するタイプのセンサーカメラで、スマホと連動してリアルタイムで映像を見れるようになりました!。防雨タイプなので屋外に設置しても安心。セットの盗難防止ワイヤーと一緒に付ければ、盗難の心配もありません!。防犯対策や害獣対策、屋内でお子様の見守り用としてもお使いいただけます。
用途防犯カメラ、センサーカメラ、見守りカメラとして。
付属品金属プレート・取り付けネジ・コンクリート用プラスチックプラグ・USBケーブル
寸法(mm)どこでもアーム:130、ワイヤー:長さ500
色ブラック
質量(g)センサーカメラ:約200(どこでもアーム・マグネットベース除く)、盗難防止ワイヤー:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×89×85、マグネットベース:54×54×48
充電時間(時間)5
入数1台
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード