2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オシャレに光る変色時計!365色のバリエーションから好きな色を選んで固定表示するもよし、グラデーションで変化をつけるもよしです!電波時計なので、面倒な時間合わせも不要です!
用途時計 かっこいい 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ライト 光る おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 男の子 材質プラスチック枠 質量(kg)0.85 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)270×21 使用電池リチウム電池CR20321個 時間精度平均月差:+-20秒差
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計! 暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯! 秒針も止まるので、音を気にせず眠れます! 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷