広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色木材色
危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
木製品の穴かけ、へこみに使用出来ます。小キズ、カケ、色おち、広い面に。乾くと耐水性。ハケセットで作業を簡単に。
用途27X27cm塗れます。
危険物の類別非危険物
簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水!
「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。
絵の具感覚で簡単に塗ることができます。
隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。
乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。
「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。
ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に
石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。
内容量(mL)5
主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング
使用場所屋外/屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶消し・耐水性
塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
関連資料(0.5MB)
関連キーワード