絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーのページです。エス・ピー・エアーは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在116件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | エス.ピー.エアー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼325-2 |

エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
50mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥2,498税込¥2,7481個欠品中Φ50mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
エアーラチェット 9.5Sq
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。最大トルク(N・m)20トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
70mm マジックパッド(ネジ式)
エス・ピー・エアー¥3,798税込¥4,1781個欠品中Φ70mm マジックパッド(ネジ式)仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
低床リバーシブルアングルドリル 10mm
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)10トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
外付けエアーレギュレーター
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷アルミ製の軽量タイプです。トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
ラチェパクト
エス・ピー・エアー¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
レシプロソーブレード(10枚入り)
エス・ピー・エアー¥7,498税込¥8,2481セット(10枚)欠品中レシプロソー SP-7610用のブレードです。適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどにパッド寸法(mm)75×110無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.62オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
ベルトサンダー
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781台当日出荷溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等最大回転数(min-1[r.p.m])16000付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
SP ダイグラインダー
エス・ピー・エアー¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
19mm角エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥65,980税込¥72,5781台当日出荷全長が短いショートタイプです。用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
Φ100mmロングカットオフツール
エス・ピー・エアー¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。用途鉄材の切断に。トラスコ品番829-2425セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ5 0503
38mm角大型インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。用途車輌解体・組立作業などに。最大締付トルク(N・m)5500トラスコ品番829-2424全長(mm)553質量(kg)18タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)55ホース取付口NPT1/2排気方向上方2018年トラスコ掲載ページ5 0450
SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm
エス・ピー・エアー¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])400チャック能力(mm)13仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
C面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)当日出荷エアーミニベベラー用C面用チップです。トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥53,980税込¥59,3781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)1000無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300トラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7空気消費量(m3/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
ミニラチェットレンチ6.35mm角
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に最大締付トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])310トラスコ品番541-4938全長(mm)165質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)6.35能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)
エス・ピー・エアー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)10仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
6.35mmインパクトドライバ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。空気消費量(m3/min)0.2トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56
アングルグラインダー100mm
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース取付口NPT1/4質量(kg)1.7砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ダブルアクションで細かい研磨ができます。用途研磨作業に。空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.6使用(ペーパータイプ)マジックシート
インパクトレンチ ベビーバタフライ
エス・ピー・エアー(2件のレビュー)1台取扱い終了世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大締付トルク(N・m)5~50仕様ハンマータイプトラスコ品番332-1240全長(mm)137質量(kg)0.46ホース内径(Φmm)6.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式上方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口NPT1/4
エアインパクトレンチ
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000最大締付トルク(N・m)7~68仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
インパクトレンチ(スプライン)
エス・ピー・エアー¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
SP-390DX エアーインパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥119,800税込¥131,7801台当日出荷機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥22,980税込¥25,2781箱翌々日出荷ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)
エス・ピー・エアー¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
125mm 非吸塵式のりパッド
エス・ピー・エアー¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷Φ125mm 非吸塵式のりパッド仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
エアードリル 10mm(キーレス)
エス・ピー・エアー¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)0.8~10空気消費量(m3/min)0.4ホース継手1/4"NPT回転方向右回転のみ使用空気圧力(MPa)0.62使用ホース内径(Φmm)9.5
充電インパクトレンチ(10.8V) 電池パック・充電器
エス・ピー・エアー¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番207-7188質量(kg)0.34種類充電器電源(V)AC100消費電力(W)40消費電力(VA)40バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8691-43