絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エアーミニベベラー用R面用チップです。
    トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • C面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
  • K-1ラチェットレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    K-1ラチェットレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    耐久性が高いです。 ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
    用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能最大締付トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])220仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気トラスコ品番541-5276全長(mm)195質量(kg)0.64使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ミニヤスリ エス・ピー・エアー

    ミニヤスリ

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
    用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
  • ベルトサンダー20mm×520mm エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー20mm×520mm

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
    用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000仕様スロットルレバー方式トラスコ品番541-4733全長(mm)365質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.62ベルト速度(m/min)2580空気消費量(m3/min)0.5ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口NPT1/4
  • ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    適合【ガイドローラー】R2.5-8トラスコ品番541-4512適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110面取能力2.5R
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
  • エアーハンマー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに打撃数(bpm)3000仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800チャック能力(mm)10トラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル13mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
    用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
  • フラックスチッパー エス・ピー・エアー

    フラックスチッパー

    エス・ピー・エアー
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    チゼルの交換が工具不要で簡単です。
    用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ニードルスケーラー エス・ピー・エアー

    ニードルスケーラー

    エス・ピー・エアー
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ストレートタイプ
    用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
  • ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー125mmΦ吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)125オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000全長(mm)230質量(kg)1.57使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • 低速ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    低速ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    低速回転のハンディタイプグラインダーです。 ロングタイプのため、届きにくい所の作業に最適です。 削る材質に合わせてスピードコントロールしやすいフェザータッチレバーです。
    用途塗装面にあしつけなどに、ステッカーやモールの両面テープはがしに無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800ホース取付口NPT1/4仕様リアエキゾースト・パワーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4849全長(mm)192質量(kg)0.72使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6
  • インパクトレンチ19mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ19mm角

    エス・ピー・エアー
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ミニサンダー70mmΦ エス・ピー・エアー

    ミニサンダー70mmΦ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    パッドサイズ(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径M6全長(mm)145(パッド付)空気消費量(m3/min)0.3質量(kg)0.7トラスコ品番541-4717
  • アングルサンダーボリッシャー120° エス・ピー・エアー

    アングルサンダーボリッシャー120°

    エス・ピー・エアー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    パッドサイズ(Φmm)125(マジック式)最大回転数(min-1[r.p.m])2500ねじ径5/16-24UNF全長(mm)200空気消費量(m3/min)0.66質量(kg)1.2トラスコ品番541-4822
  • 非吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー

    非吸塵マジックパッド

    エス・ピー・エアー
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途SPS-30M、SPS-31M用。仕様マジック仕様トラスコ品番391-3554寸法(mm)125質量(g)110
  • エアーソーブレード エス・ピー・エアー

    エアーソーブレード

    エス・ピー・エアー
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。質量(g)40
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1321セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.53本体SP-7201G空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4
  • 50Φミニサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニサンダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途シングル回転で色ハギ、ポリッシング、さび落とし作業に。仕様(ペーパータイプ)マジックパットトラスコ品番332-1312全長(mm)158質量(kg)0.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 50Φミニダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    50Φミニダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1組
    8日以内出荷
    小さい面積や狭い個所の作業に最適です。バフ作業もできます。
    用途さび落とし作業に。(SP-7201G-K) 車体の補修仕上げに。(SP-7201DA-K)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番332-1304セット内容マジックパッド一式、50mmペーパー(#60、#120、#240、#2000)、ハイピッチペーパー(#600)、羊毛バフ、スポンジバフ質量(kg)0.6本体SP-7201DA空気消費量(m3/min)0.3パット寸法(mm)50ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向後方
  • アングルグラインダー エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー

    エス・ピー・エアー
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
    用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
  • 超軽量インパクトドライバー エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトドライバー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022
  • 360度首振りエアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    360度首振りエアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大締付トルク(N・m)30全長(mm)254質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
  • 超軽量12.7角インパクトレンチ エス・ピー・エアー

    超軽量12.7角インパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。
    用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大締付トルク(N・m)20トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • インパクトレンチ 12.7 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ 12.7

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    最大トルク(N・m)340トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
  • マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアー

    マルチミニドリル 10mm

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    スポットはがしにも使える!
    用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。最大回転数(min-1[r.p.m])3000仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    ・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
    タイプMタイプ(マジック)
  • SP アングルグラインダ エス・ピー・エアー

    SP アングルグラインダ

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
    質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15