絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: エス・ピー・エアーのすべての商品
特価

アングルグラインダー
エス・ピー・エアー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62
超軽量インパクトドライバー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。トラスコ品番336-6022全長(mm)120質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ねじ締め能力(mm)5使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48チャックビットスリーブ式ホース取付口NPT1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
360度首振りエアーラチェットレンチ
エス・ピー・エアー¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。全長(mm)254質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])160使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)12ホース取付口NPT1/4排気方向前方
超軽量12.7角インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)320ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
インパクトレンチ 12.7
エス・ピー・エアー(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)340能力ボルト径(mm)16
マルチミニドリル 10mm
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷スポットはがしにも使える!用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])3000
エアーソー
エス・ピー・エアー¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様安全レバー付トラスコ品番541-4920全長(mm)250質量(kg)0.48切断能力(mm)1.5ストローク数(回/分)11000
ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。タイプMタイプ(マジック)
SP アングルグラインダ
エス・ピー・エアー¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15