世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型・軽量なミニタイプです。
不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途金型、精密部品のラッピング作業に
仕様ラバーグリップ付
トラスコ品番541-4903
セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き
全長(mm)180
質量(kg)0.42
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ストローク数(min-1[回/分])4500
ホース取付口NPT1/4
取付軸径(Φmm)5
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
チゼルの交換が工具不要で簡単です。
用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口1/4インチ
推奨ホース内径(Φmm)6.35
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
トラスコ品番469-0672
全長(mm)152
質量(kg)0.7
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.6
使用(ペーパータイプ)マジックシート
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4750
セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。
ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番497-1442
全長(mm)207
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口NPT1/4
切断能力(mm)鉄板4
ストローク数(回/分)5300
ストローク長(mm)12
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)30
全長(mm)254
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口NPT1/4
排気方向前方
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
空気消費量(m3/min)0.2
ホース継手1/4 NPT
締付トルク(N・m)20
能力(mm) 普通ボルト10
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-23
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
穴あけ能力(mm)0.8~10
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手1/4"NPT
回転方向右回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
使用ホース内径(Φmm)9.5
関連資料(0.8MB)
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
全長が短く狭いところの作業に最適です。
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。
オプションでLEDライトが取付可能です。
トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
4段階調節のエアレギュレーター付です。
用途自動車整備作業に
最大締付トルク(N・m)550
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200
トラスコ品番485-5442
全長(mm)154
質量(kg)1.78
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
推奨ホース内径(Φmm)6.5
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
全長が短いショートタイプです。
用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。
トラスコ品番171-7601
全長(mm)198
質量(kg)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)1.3
最大締付トルク(N・m)900
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)25
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
打撃数(bpm)3000
仕様エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-4741
全長(mm)216
質量(kg)1.65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。
最大締付トルク(N・m)570
トラスコ品番829-2423
全長(mm)178
質量(kg)2.45
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)22
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
コンポジットボディーで超軽量・超ショートボディーです。
用途タイヤの脱着作業に
最大締付トルク(N・m)330
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番776-7056
全長(mm)133
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向下方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)330
トラスコ品番818-4580
全長(mm)113
質量(kg)0.97
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
最大締付トルク(N・m)7~68
仕様ダブルハンマー
トラスコ品番336-6014
全長(mm)110
質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式ハンドル
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
耐久性が高いです。
ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能
最大締付トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気
トラスコ品番541-5276
全長(mm)195
質量(kg)0.64
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。
狭い場所の作業に最適。
差込口(ビット)6.35mm
ねじ締め能力(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)48
ホース取付口NPT1/4
全長(mm)120
質量(kg)0.68
チャックビットスリーブ式
排気方向後方
トラスコ品番336-6022
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
最大締付トルク(N・m)350
仕様レギュレーター内蔵
トラスコ品番332-1215
全長(mm)580
質量(kg)4.15
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
トラスコ品番102-8423
全長(mm)192
質量(kg)0.7
空気消費量(m3/min)0.4
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大締付トルク(N・m)20
トラスコ品番319-6879
全長(mm)168
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
チャック能力(mm)13
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番794-8727
全長(mm)180
質量(kg)1.33
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
仕様スロットルレバー方式
トラスコ品番541-4733
全長(mm)365
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)2580
空気消費量(m3/min)0.5
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に
仕様ホース接手(NPT):3/8
トラスコ品番441-8690
セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72
最大締付トルク(N・m)1450
ソケット差込角(mm)25.4
実用トルク範囲(N・m)350~1200
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
四角ドライブ寸法(mm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5R
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。
CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。
ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に
トラスコ品番541-4890
全長(mm)175
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
曲げ能力(mm)1.5
穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ