4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーエアーハンマーセット
エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアーハンマー
硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 打撃数(bpm)3000 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4741 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タフで耐久性抜群のツインドッグハンマーです。逆回転側フルパワー設定のエアーレギュレーターです。片手操作できるワンプッシュ式リバースボタンです。
用途車輌解体作業などに。 最大締付トルク(N・m)570 トラスコ品番829-2423 全長(mm)178 質量(kg)2.45 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口NPT1/4 排気方向下方 2018年トラスコ掲載ページ5 0445
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷