世界最小サイズ!
小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。
エアーレギュレータ内蔵。
親指だけで正逆回転の切り替えができます。
160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)5~50
仕様ハンマータイプ
トラスコ品番332-1240
全長(mm)137
質量(kg)0.46
ホース内径(Φmm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式上方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)8
ホース取付口NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード