「エア-ドリル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
作業を妨げないハンドル排気です。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
トラスコ品番469-0672
全長(mm)152
質量(kg)0.7
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。
チャック能力(mm)10
穴あけ能力(mm)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
全長(mm)175
質量(kg)0.96
トラスコ品番249-0480
タイプ正回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。
コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。
サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
チャック能力(mm)10
トラスコ品番541-4857
全長(mm)192
質量(kg)1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。
用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
チャック能力(mm)13
トラスコ品番390-0916
全長(mm)222
質量(kg)1.53
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
穴あけ能力(mm)0.8~10
空気消費量(m3/min)0.4
ホース継手1/4"NPT
回転方向右回転のみ
使用空気圧力(MPa)0.62
使用ホース内径(Φmm)9.5
関連資料(0.8MB)
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
ハンドル排気ですから、作業を妨げません。
握りのしっかりするサイドハンドル付です。
用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5250
全長(mm)155
質量(kg)0.95
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])400
チャック能力(mm)13
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番794-8727
全長(mm)180
質量(kg)1.33
穴あけ能力(mm)13
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
強化樹脂ボディーで超軽量です。
片手で簡単正逆切替ができます。
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転機能付
トラスコ品番541-5241
全長(mm)164
質量(kg)1.04
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)10
トラスコ品番818-4581
全長(mm)202
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スポットはがしにも使える!
用途(低速)スポットはがしに。
(中速)8~10mm穴あけに。
(高速)1~8mm穴あけに。
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
仕様ダブルギア減速式
トラスコ品番541-4881
全長(mm)180
質量(kg)0.98
ねじ径3/8-24
穴あけ能力(mm)10
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
関連キーワード