ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に
最大締付トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
トラスコ品番852-3111
全長(mm)254
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番64-4655-01
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。
ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に
最大締付トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
トラスコ品番541-4938
全長(mm)165
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)6.35
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
耐久性が高いです。
ラチェットアンビルをがっちりと固定します。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能
最大締付トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気
トラスコ品番541-5276
全長(mm)195
質量(kg)0.64
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。
レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)30
全長(mm)254
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口NPT1/4
排気方向前方
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])310
空気消費量(m3/min)0.2
ホース継手1/4 NPT
締付トルク(N・m)20
能力(mm) 普通ボルト10
四角ドライブ寸法(mm)9.5
アズワン品番64-8691-23
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大締付トルク(N・m)20
全長(mm)185
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
締付トルク(N・m)20
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。
狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
最大締付トルク(N・m)20
トラスコ品番319-6879
全長(mm)168
質量(kg)0.5
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。
使用空気圧力(MPa)0.62
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])290
トラスコ品番111-3358
全長(mm)203
質量(kg)0.67
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
最大締付トルク(N・m)40
無負荷回転数(min-1[r.p.m])380
トラスコ品番102-8422
全長(mm)172
質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600
トラスコ品番102-8423
全長(mm)192
質量(kg)0.7
空気消費量(m3/min)0.4
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。
農機具の爪交換に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
最大締付トルク(N・m)350
仕様レギュレーター内蔵
トラスコ品番332-1215
全長(mm)580
質量(kg)4.15
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)14
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード