1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 最大締付トルク(N・m)7~68 仕様ダブルハンマー トラスコ品番336-6014 全長(mm)110 質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式ハンドル ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷