4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 空気消費量(m3/min)0.2 ホース継手1/4 NPT 締付トルク(N・m)20 能力(mm) 普通ボルト10 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-23
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

エス・ピー・エアーミニレシプロソー
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に 付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚 全長(mm)154 質量(kg)0.6 取付六角穴付止めネジH3mm グリップ径(Φmm)38 空気消費量(m3/min)0.5 ストローク数(min-1[回/分])7500 ホース継手1/4 NPT 切断能力(mm)鉄板2 ストローク幅(mm)6
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

エス・ピー・エアーエアードリル 10mm(キーレス)
先端工具の取り外しがラクラク!。ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。ハンドル後方排気。サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)。遊星ギア減速機構:エアーモーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。
用途10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、ホーニング・ホールソー作業などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 穴あけ能力(mm)0.8~10 空気消費量(m3/min)0.4 ホース継手1/4"NPT 回転方向右回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62 使用ホース内径(Φmm)9.5 関連資料(0.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業 付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm) 全長(mm)280 質量(kg)3.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応 溝深さ(mm)(最小)11 面取能力R3.5mm 空気消費量(m3/min)0.6 ホース継手1/4 NPT 対象鋼材アルミ、軟鉄 アズワン品番64-8691-20 加工物穴径(mm)(最小)35 最小板厚(mm)6
1台
74,980 税込82,478
当日出荷