「ブルートゥース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
用途充電式
本体質量(g)約282
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
仕様ラジオワイドFM
付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
色ブラック
最大出力(W)10
本体寸法(mm)65×357×65
本体質量(g)590
連続使用時間(時間)4(使用環境による)
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1800
BluetoothVer5.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針
付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター
質量(kg)約2.5
色ウッドブラウン
出力DC5V 1A
モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター
定格出力(W)【スピーカー部】5W×2
入力AC100V 50/60Hz
バッテリー3.7V 2000mAh
入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子
対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3
出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127
録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ)
カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式
接続台数【Bluetooth部】(同時)1台
Bluetooth【バージョン】5
プロファイル【Bluetooth部】A2DP
周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108
容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
仕様ラジオワイドFM
付属品USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
色ブラック
最大出力(W)10
本体寸法(mm)60×420×57
本体質量(g)745
連続使用時間(時間)5(使用環境による)
充電時間(時間)7
バッテリー容量(mAh)5000
BluetoothVer5.1
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード