101件中 81~101件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ 材質SCM435 全長(mm)500 ねじピッチ並目 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 呼びM30 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 頭部形状六角 二面幅(mm)46 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8 硬度HRC23~34 引張強力(N/mm2)800 頭部高さ(mm)19 耐力(N/mm2)640 ピッチP(mm)3.5 ねじ精度(JIS)6g 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)約53.1 伸び0.12
1本ほか
2,600 税込2,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

由良産商FRP製寸切
エコ商品
比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量。衝撃に強い。耐食性や対候性に優れている。ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能。エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮
用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々 材質FRP(繊維強化プラスチック) ねじ長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,123 税込4,535
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

由良産商KYOJINナット
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 高さH(mm)16 ねじ径MM12 平径(mm)B:19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

由良産商KYOJINボルト
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 高さH(mm)10 ねじ径MM12 胴径D(Φmm)12 平径(mm)B:19 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1本)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

由良産商KYOJINワッシャー
エコ商品
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値) 軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他 材質PA66+ガラス繊維60% 黒色 寸法T(mm)2.5 内径d(Φmm)13 寸法K(mm)23.5 胴径D(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!
材質レニー 頭部寸法(mm)6.5 連続使用温度(℃)(参考値)105 引張強度(MPa)(参考値)285 伸び(%)(参考値)2.1 曲げ強度(MPa)(参考値)380 弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4
1箱(200本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
ねじの呼びM6 材質純チタン ねじピッチ1
1箱(100個)ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 種類丸ワッシャ
1箱(100個)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
種別2号 材質純チタン 種類ばね座金(スプリングワッシャー)
1箱(2000個)ほか
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン 規格1種 種別1種
1箱(100個)ほか
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C 種類平座金(ワッシャー) 規格JIS B1256:2008 部品等級A 表面処理ユニクロメッキ 硬さ(Hv)300~370 熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 表面処理黒色酸化被膜 ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当 表面処理パシペート 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 強度A2-70
1本ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)8g相当 表面処理無し 長さ(mm)1000
1本ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 長さ(mm)1000 表面処理パシペート 強度A2-90
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)