絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
栃木屋のロゴ

栃木屋

株式会社栃木屋の製品は優れた「機能」に併せて「優美」「堅牢」そして「互換性」「均一性」さらに「安全性」を主眼と致し、製造工程に於いて検査・品質管理並びに営業活動の合理化に努め、「価格」と「納期」の維持・品質の向上に努力しております。またカタログ品以外の特注品においてもお客様のご要望に沿えるよう製作致しております。

会社情報
会社名株式会社栃木屋
設立1913/04/20
所在地〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    25税込28特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメットB型 栃木屋

    グロメットB型

    栃木屋(43件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
    用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用蝶番 栃木屋

    溶接用蝶番

    栃木屋(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスターホルダー 栃木屋

    重量用キャスターホルダー

    栃木屋(9件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
    表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(22件のレビュー)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ用抜け止めワッシャー 栃木屋

    ネジ用抜け止めワッシャー

    栃木屋(11件のレビュー)
    16税込18
    1個ほか
    当日出荷
    ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
    用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチ(キーパー付) 栃木屋

    薄型マグネットキャッチ(キーパー付)

    栃木屋(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具・家電等吸着力(N[kgf])約26.5[2.7]材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム質量(g)7.6使用温度範囲(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル取手 栃木屋

    パネル取手

    栃木屋(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • 樹脂取手 栃木屋

    樹脂取手

    栃木屋(32件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
    用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストラップ 栃木屋

    ケーブルストラップ

    栃木屋(24件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
    材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング蝶番 栃木屋

    スプリング蝶番

    栃木屋(14件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
    用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンポン(TM) 栃木屋

    バンポン(TM)

    栃木屋(7件のレビュー)
    26税込29
    1個ほか
    当日出荷
    摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
    用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
  • ステンレス取手 栃木屋

    ステンレス取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
    用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝付ヒンジピン 栃木屋

    溝付ヒンジピン

    栃木屋(3件のレビュー)
    37税込41
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ(防錆仕様) 栃木屋

    マグネットキャッチ(防錆仕様)

    栃木屋(11件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
    用途厨房機器・医療機器等吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)質量(g)14.4材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
    用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換機用取手 栃木屋

    交換機用取手

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ 栃木屋

    フリーストップヒンジ

    栃木屋(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
    用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナークランプ 栃木屋

    コーナークランプ

    栃木屋(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋

    フリーストップヒンジ(フラット型)

    栃木屋(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。
    用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵ゴム(角型) 栃木屋

    防塵ゴム(角型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    389税込428
    1本(1m)
    当日出荷から13日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
  • 抜け止めワッシャー 栃木屋

    抜け止めワッシャー

    栃木屋(7件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。 爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
    用途ねじやボルト等の脱落防止材質SUS301-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトアブソーバー 栃木屋

    ソフトアブソーバー

    栃木屋(19件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
    用途家電・住宅設備関連・OA機器仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)使用温度範囲(℃)5~40最大吸収エネルギー(J)0.5最大速度(m/sec)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ 栃木屋

    マグネットキャッチ

    栃木屋(7件のレビュー)
    169税込186特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム足CK型 栃木屋

    ゴム足CK型

    栃木屋(9件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    移行汚染度が向上いたしました。
    用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンドル 栃木屋

    キーハンドル

    栃木屋(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応