13ページ目:

1,006件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型蓋止 栃木屋大型蓋止栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等許容荷重(N[kgf])441[45]材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベースRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
729税込802
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
前蓋用ステー 栃木屋前蓋用ステー栃木屋
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用クサリ取付金具 栃木屋重量用クサリ取付金具栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋重荷重用キャスター(固定型)栃木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
重荷重用キャスター(トラック型) 栃木屋重荷重用キャスター(トラック型)栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
荷重種別重荷重部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
樹脂ハンドル 栃木屋樹脂ハンドル栃木屋
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
取手 栃木屋取手栃木屋
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌キャスター 栃木屋抗菌キャスター栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
従来品の車輪を抗菌仕様にしたものです。 樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途厨房食品関係・医療機器・公共施設等材質(車輪)PA、エラストマー(抗菌仕様)材質PA、エラストマー(抗菌仕様)部品名称本体、車輪寸法W1(mm)(47)寸法W2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ双輪
厚口抜差蝶番 栃木屋厚口抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量扉にも対応した抜差蝶番です。
用途配電盤・各種設備装置等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
逆組平蝶番 栃木屋逆組平蝶番栃木屋
949税込1,044
1個
当日出荷
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
菊ノブ 栃木屋菊ノブ栃木屋
399税込439
1個
4日以内出荷
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
角型固定金具(セット品) 栃木屋角型固定金具(セット品)栃木屋
349税込384
1個
5日以内出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)63部品名称ベース、レバー、アーム、キーパー表面処理3価クロメート商品構成角型固定金具・キーパー許容荷重(N[kgf])120[12]RoHS指令(10物質対応)対応
角型USパチン 栃木屋角型USパチン栃木屋
229税込252
1個
当日出荷
シンプルなアームキャッチです。
用途計測機器・工作機械等許容荷重(N[kgf])200[20.4]材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
押込型マグネットキャッチ 栃木屋押込型マグネットキャッチ栃木屋
159税込175
1個
4日以内出荷
取り付けやすいプッシュインタイプの埋込型マグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約29.4[3]材質SPCC、フェライト、AL質量(g)33.2部品名称キーパー、マグネット、ヨーク、ホルダー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
安全バー 栃木屋安全バー栃木屋(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703材質ABS、ネオプレンゴム質量(g)155適合板厚(mm)t75表面処理原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドアッセンブリー 栃木屋ロッドアッセンブリー栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ボックスの扉を3点でガッチリと止めるリンク方式のロック金具です。ハンドルと併用してください。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等RoHS指令(10物質対応)対応部品名称止め金具、ロッド、丸リベット材質SPCC、SWRM、S表面処理3価クロメート質量(g)1088
ローラーレール 栃木屋ローラーレール栃木屋
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器種類ローラ形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
ローヤルラッチ 栃木屋ローヤルラッチ栃木屋
449税込494
1個
4日以内出荷
蓋をワンタッチでロックできるラッチです。
用途工作機械等材質SPCC、SWP、SUM質量(g)30部品名称キーパー、スプリング、ラッチ、ピン、ハウジング表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レンチストッパー(セット品) 栃木屋レンチストッパー(セット品)栃木屋
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルAF 栃木屋ユニバーサルAF栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面が傾斜した場所でも対応可能です。
用途通信機・計測器・事務機・OA機器・精密機器・家庭電器・オーディオ等垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)0.98(100)仕様15度傾斜時の限界荷重:約3.92kN(400kgf)材質SWRM、SPCC、EPDM質量(g)64.8部品名称アジャストボルト、インサート、フット表面処理3価クロメート、灰青色RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットグリップ 栃木屋ユニットグリップ栃木屋
999税込1,099
1個
4日以内出荷
表面に段差をもたせたデザインは各種機器を引き立たせます。
用途OA機器・計測機器等材質A6063S表面処理ヘアライン・アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルグサリ 栃木屋マンテルグサリ栃木屋
329税込362
1本
当日出荷から5日以内出荷
TM-103に装飾性を持たせたクサリです。
用途事務機器・照明器具・家具等長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(セット品) 栃木屋マグネットキャッチ(セット品)栃木屋
499税込549
1個
当日出荷
取付穴が長穴のため、調整が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具等吸着力(N[kgf])約98.1[10]材質ALP、SUS430、フェライト、クロロプレンスポンジ質量(g)74部品名称ハウジング、ベース、ヨーク、マグネット、スペーサー、キーパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋ボールキャスター(プレス成形型)栃木屋
439税込483特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター(分割型) 栃木屋プロテクター(分割型)栃木屋
31税込34
1個
4日以内出荷
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等表面処理黒色抜去力49N(5kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
フレキションキャッチ 栃木屋フレキションキャッチ栃木屋
329税込362
1個
当日出荷
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX材質C2801、C5191、C1100質量(g)13.5部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
プラフット(N-7) 栃木屋プラフット(N-7)栃木屋
46税込51
1個
4日以内出荷
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等材質PP、EVA質量(g)1.2部品名称フット、ノックピン表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)120[12.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(22A) 栃木屋プラパート(22A)栃木屋
179税込197
1個
当日出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)27部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
プラパート(23A) 栃木屋プラパート(23A)栃木屋
189税込208
1個
4日以内出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等材質PE、S、SPCE質量(g)33部品名称フット、シャフト、ナット表面処理乳白色、3価クロメート垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル 栃木屋フラッシュレバーハンドル栃木屋
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ 栃木屋プッシュソレノイドラッチ栃木屋
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヒンジ 栃木屋ピンヒンジ栃木屋
529税込582
1個
当日出荷
シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質S部品名称ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪表面処理3価クロメート
ヒンジピン(Ⅰ型) 栃木屋ヒンジピン(Ⅰ型)栃木屋
309税込340
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
溶接専用の扉用隠し蝶番です。ヒン ジピースがパイプ状ですのでスペースをとりません。 E 形止メ輪(TH-121E 等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質STKM、SWCH部品名称カラー(A)、カラー(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーフック 栃木屋ハンガーフック栃木屋
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。 使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S質量(g)50部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ適合板厚(mm)t1~t3.2表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ 栃木屋パネルラッチ栃木屋
829税込912
1個
当日出荷
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。 コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。 コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。 A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉材質ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S質量(g)35部品名称プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/7.5[77]取付板厚(mm)最大t2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋ドライバー錠(インジケーター付き)栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクダンパー(一方向性) 栃木屋ディスクダンパー(一方向性)栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。 BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース材質S、PA部品名称本体ケース、軸部表面処理3価クロメート、黒色RoHS指令(10物質対応)対応